Chien de garde numérique | DW-VAONE168T
VMAX A1 Universal HD Digital Video Recorder, 720p/1080p, 60 Watt, 12 volts DC, 5 a, 8 to

Nº PIÈCE FAB.  DW-VAONE168T
Nº PIÈCE  699003
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La VMAX A1 Digital Video Recorder prend en charge tous les HD sur formats de Coax et tout analogique à 960H, offrant une mise à niveau transparente à la résolution HD. Vers le haut de l’UTC coaxial configuration à distance est disponible avec tous les appareils compatibles. Le A1 est disponible jusqu'à 1 6 to de stockage.

Caractéristiques

  • Universal HD DVR enregistre tous les formats analogiques HD et tout analogique à 960H
  • Temps réel fps 30 enregistrement jusqu'à 1080 p, Support jusqu'à 5 caméras analogiques MP HD
  • Pathfinder automatique redirection de port, logiciel de gestion centrale de Pivot jusqu'à 128 canaux
  • Événement caméra grouprecording, l’Application Mobile pour iPhone, iPad, iPod, Android Smart Phones et tablettes et Apple TV, logiciel ACS distant compatible de Mac
  • Vmax 2,0 graphique intuitive interface GUI, OSD et contrôle PTZ via Coax UTC, signal hybride détecte n’importe quelle ère came à n’importe quelle sortie HD d’entrée automatiquement, c’est vrai
  • Calcul de disque dur et la configuration d’enregistrement automatique, des Notifications d’événement via courriel, texte et Pivot CMS, Advanced H.264 Embedded DVR, Multiplex - vivre, lecture, enregistrement, sauvegarde, réseau, configuration
  • 1 entrée audio, 1 sortie audio, entrée capteur 1, sortie relais 1
  • Spot de surveillance numérique de sortie à D1 résolution, Simple et le service DDNS gratuit, simple client basé sur le web avec un accès multi-utilisateur, menu d’aide sur les principales fonctions, garantie 5 an
  • Analogique du signal jusqu'à 960H, les signaux vidéo analogiques en HD toutes les prises en charge, 16 canaux d’entrée vidéo, taux d’armature de 1-30 fps vidéo, toutes les caméras 720P, 1080p, 3MP et 5MP analogiques de HD et toutes les résolutions analogiques jusqu'à 960H résolution visuelle, codec audio PCM
  • Contrôle e/s, 1 x RS485 pour clavier et PTZ contrôle affichage de menu d’interface utilisateur graphique série, 3840 x 2160, 1920x1080P, 1280 x 1024, 1024 x 768 résolution de l’écran, H.264 compression, horaires, événement, panique, continu, pré et post événement, motion, configuration d’enregistrement par canal mode d’enregistrement, 1-5 Sec pré enregistrement, 5-15 Sec après enregistrement
  • Total à hauteur de 1080 jusqu'à 480fps p, jusqu'à total 320 images/seconde à 3MP, jusqu'à total de 192 images par seconde en cas de lecture de 5MP, tous les HD analogique 720P, 1080p, 3MP et caméras 5MP et toutes les résolutions analogique jusqu'à 960H playba ck résolution, x1/16, x1/8, x1/4 , x1/2, x 1, x2, x4, x8, x16, x32 rapide fonctions avant, les premières données, les dernières données, date/heure, table des enregistrements, calendrier, signets, fonctions de lecture de journal système
  • 1 interface HDD, e lecteur Flash USB, USB HDD externe sauvegarde stora ge, SATA-II, interface de disque dur SATA-III tapez, vérifier la température, S.M.A.R.T. avec Santé courriel Notifications HDD, luminosité, contraste, saturation, teinte caméra couleur, zoom numérique, USB Flash Lecteur, réseau Upgrade, mise à niveau à distance FTP software upgrad e, Mobile App pour Apple et Android Smart Phones et tablettes
  • Canal caché, connexion au réseau Ethernet 1 xGigabit 10/100/1000 Gpbs, vers le haut à 480 images par seconde au maximum de 1080p, vers le haut à 320 IPS total au 3MP, jusqu'à total 192 VPS à vitesse de transmission de 5MP, statique,

Spécifications  :

Audio NON
Capacité de stockage 8 TÉRAOCTETS
Capacité CANAL 16
Type DVR
Type de montage SUPPORT
Code UNSPSC 46171600