Chien de garde numérique | DW-VAONE82T
Enregistreur vidéo numérique, HD universel, entrée vidéo embarquée, 8-Channel, taux d’image vidéo fps 1 à 30, H.264, 12 VDC, 36 Watt, 3 a, 2TB

Nº PIÈCE FAB.  DW-VAONE82T
Nº PIÈCE  699011
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Universal HD DVR enregistre tous les Formats HD analogique et analogique tous à 960H
  • Support des caméras analogiques jusqu'à 5MP HD
  • Pivot Central de gestion logiciel jusqu'à 128 canaux
  • Redirection de Port Auto Pathfinder
  • Groupe d’événements caméra enregistrement
  • Hybride de signal détecte tout Camert toute entrée automatiquement
  • Vraie sortie HD
  • Calcul de disque dur et la Configuration d’enregistrement automatique
  • Multiplex Live, lecture, enregistrement, sauvegarde, réseau, Configuration
  • 1 entrée audio, sortie Audio 1
  • Entrée de capteur 4, sortie 1 relais
  • Spot Digital surveillance résolution de sortie D1
  • Service DDNS simple et gratuit
  • Facile sur le Web Client avec un accès multi-utilisateur

Spécifications  :

Capacité CANAL 8
Audio NON
Capacité de stockage 2 TÉRAOCTETS
Type DVR
Type de montage SUPPORT
Code UNSPSC 46171600