Chien de garde numérique | DW-VC82T
VMAX 960H CORE 8 canal, 2TB DVR

Nº PIÈCE FAB.  DW-VC82T
Nº PIÈCE  613767
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Vrai enregistrement de 960 x 480 pour capturer la lecture et des images de haute qualité en direct
  • max 8 canal avec jusqu'à 6 téra-octets de stockage
  • PIVOT Central gestion libre permet la visualisation des caméras 128 / périphériques
  • Interface utilisateur graphique intuitive GUI pour la facilité de programmation et de visualisation vidéo
  • Application mobile gratuite sur Iphone, iPad, iPod, Android Smart Phones et tablettes et Kindle Fire
  • Remote Software Compatible MAC

Spécifications  :

Audio OUI
Type DVR
Capacité CANAL 8
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 2 TÉRAOCTETS