Chien de garde numérique | DWC-D3763WTIR
STAR-LIGHT AHD caméra dôme intérieure analogique IR, 1/3 pouce Panasonic CMOS, 1944 (Horizontal) x 1092 (Vertical), Varifocal, P auto-iris, plastique

Nº PIÈCE FAB.  DWC-D3763WTIR
Nº PIÈCE  699032
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Révolutionnaires caméras haute définition de STAR-LIGHT AHD utilisent les câbles coaxiaux existants pour transmettre des images détaillées de 1080p. La résolution offre 2,1MP de caméras ainsi que des fonctionnalités puissantes telles que digital large plage dynamique (DWDR) et véritable jour/ni ght avec filtre IR mécanique. Les caméras AHD STAR-LIGHT sont conçus pour fonctionner avec VMAX AHD EVN, offrant une mise à niveau facile de l’analogique à la surveillance de la haute définition en utilisant les infrastructures existantes pour une solution de vidéosurveillance haute résolution.

Caractéristiques

  • Analogique haute définition (AHD) HD sur le câble coaxial technologie
  • Star-light super faible technologie lumière
  • Panasonic 1/3 pouce CMOS sensor
  • résolution p 1080 à 30 fps
  • Gamme dynamique (WDR)
  • IR intelligent avec synchronisation de caméra intelligente. gamme 100 ft
  • Smart DNR réduction numérique de n 3D
  • Mettre en évidence l’exposition masquage (HME)
  • Vrai jour/nuit avec IR mécanique atténuateur
  • Sortie vidéo secondaire-BNC
  • Menu OSD simple icône conduit avec joystick intégré
  • Zones privées programmable
  • Contrôle de gain automatique (AGC), compensation de contre-jour (BLC)
  • Compresseur gamme de c.c (RDC) révèle le détail léger bas
  • Balance des blancs automatique (AWB)
  • 5 garantie limitée
  • 50/60 Hz fréquence, technologie de signal 2 MP AHD, synchronisation interne, système de balayage progressif, alarme 1 sortie, 2,8 - 12 mm de focale, vitesse d’obturation de 1/30 25/1(30000), Off/rétro-éclairage, Off, x2-x32 STAR - LIGHT (sens-up)
  • Désactivé, faible, moyen, auto de bruit numérique haute réduction, miroir/Flip, Max 60 dB gain control, détection de mouvement, 16 zones privées, 0 - 10 netteté, 0,45 - 0,75 gamma, PELCO D / PELCO C RS485 / UTP intégré, x1 - x16 digital zoom, moins 90 % humidité de fonctionnement

Informations techniques

Certifié CE, FCC certifiés, conforme RoHS

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610