Chien de garde numérique | DWC-MD72I4V
Caméra IP, IR, Dôme, Indoor, H.264/MJPEG, F1 080,2 fixe de 0 MM Lens, résolution 4p, 12 volts DC, PoE

Nº PIÈCE FAB.  DWC-MD72I4V
Nº PIÈCE  699040
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 2,1 capteur d’Image de mégapixel (1080p, 30fps)
  • En temps réel 1080 30 p fps haute définition
  • Deux Codecs (H.264, MJPEG) avec diffusion simultanée en continu
  • Objectif fixe de 4 MM
  • IR intelligent avec synchronisation 30' gamme de caméras intelligentes
  • Vrai jour/nuit avec mécanique anti-IR Fer
  • Contrôle de Gain automatique (AGC)
  • Compensation de contre-jour (BLC)
  • Auto Balance des blancs (AWB)
  • Détection de mouvement
  • Web Server intégré
  • PoE et DC12V
  • ONVIF conforme, profil S
  • Conforme RoHS

Informations techniques

CE, FCC

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610