Chien de garde numérique | DWC-MF21M4TIR
IP caméra dôme IR, jour/nuit, intérieur/extérieur, F264,19 H.1080/MJPEG, résolution 2 x 0, 4 MM objectif, 128 GB, fixe 12 VDC, PoE

Nº PIÈCE FAB.  DWC-MF21M4TIR
Nº PIÈCE  547037
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La caméra MF21M4TIR MEGAPIX est une triple codec résistant aux intempéries plat Vandal caméra réseau à dôme qui fournit 1080P mégapixels à 30 images par seconde. Technologies avancées de l’appareil photo comme véritable jour et nuit, 3d-DNR, WDR et IR intelligent vont livrera les meilleures images dans n’importe quel type d’environnement. Et Power over Ethernet simplifiera l’installation en vous connectant
aussi bien en puissance et en réseau via un seul câble.

Caractéristiques

  • Wide Dynamic Range (WDR)
  • 3d Digital Noise Reduction (DNR)
  • Vrai jour/nuit/Mechanical filtre anti-IR
  • Commande de Gain (AGC) automatique, Auto Balance des blancs (AWB)
  • Zones de protection des renseignements personnels programmables
  • Détection de mouvement
  • Fente pour carte micro SD/SDHC/SDXC classe 10 pour événements et enregistrement Contus (carte non fournie)
  • Web Server intégré
  • ONVIF profil S conformes
  • Résistant aux intempéries

Informations techniques

IEEE 802,3af, CE, FCC

Spécifications  :

Dôme couleur CLAIRE
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE 4 MILLIMÈTRES
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution MEGAPIXEL
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.