DIGITAL WATCHDOG | DWC-MVC8WIATW
Megapix Star-Light+ 4K Vandal Dome 3,6-10mm H.265 WDR TDN 100' SIR IP66 IK10 5 Ans NDAA

Nº PIÈCE FAB.  DWC-MVC8WIATW
Nº PIÈCE  10024378
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Capteur d’image 4K 1/1,8 » en temps réel 30fps
  • Star-Light Plus couleur dans la technologie de l’obscurité presque totale
  • 3,6-10mm vari-focal p-iris lentille avec zoom motorisé et autofocus
  • True Wide Dynamic Range (WDR)
  • Triple codecs (H.265, H.264, MJPEG) avec staming simultané
  • 100' Smart IR avec synchronisation intelligente de la caméra
  • Le revêtement hydrophobe CleanView repousse l’eau, la poussière et la graisse
  • Smart DNR réduction du bruit numérique 3D
  • Vrai jour/nuit avec IR mécanique atténuateur
  • Zones privées programmable
  • Contrôle des gains automatiques (AGC)
  • compensation ight (BLC)
  • Balance des blancs automatique (AWB)
  • Détection de mouvement
  • Audio bidirectionnel
  • Fente de carte Micro SD/SDHC/SDXC classe 10 (carte non incluse)
  • Entrée du capteur d’alarme
  • Sortie relais
  • Serveur Web intégré
  • Classe PoE 3 et DC12V
  • ONVIF conforme, profil S
  • IP66smental-rated poussière-serré et résistant à l’eau
  • Résistant à l’impact IK 10
  • garantie 5 ans

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV 1080P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610