TRIPP LITE | DWF3270X
Support mural fixe pour 32" à 70" téléviseurs et moniteurs

Nº PIÈCE FAB.  DWF3270X
Nº PIÈCE  640206
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conception low-profile dispose compatible VESA DWF3270X fixe écran plat mural de Tripp Lite un cadre ouvert pour un accès facile mur et optimal d'affichage flexibilité de positionnement. Sa construction durable, tout en métal avec résistant aux rayures, finition poudre-manteau supporte le poids de jusqu'à 165 lb et correspond à la plupart des écrans plat 32 à 70 pouces. Il est livré avec tous les montage nécessaire matériel et caractéristiques réglage horizontal afin de compenser les montants de cloison. Un niveau à bulle intégré permet un affichage précis mise à niveau. Pour une tranquillité d’esprit, le DWF3270X est soutenu par une garantie de 5 an et design vert, conforme RoHS.

Applications

Vient avec tout le matériel nécessaire de montage

Caractéristiques

  • Se monte à votre TV ou votre moniteur au mur
  • Correspond à la plupart des téléviseurs écran plat, moniteurs et autres écrans de 32 à 70 en.
  • Idéal pour les cinémas maison, salles de classe, salles de conférence, Hôtels, bars et restaurants
  • Supports hors de vue derrière l’écran pour élégant, apparence professionnelle
  • Matériel de montage inclus
  • Construction métallique durable
  • Prend en charge jusqu'à 165 lb.
  • Cadre ouvert permet un accès simple paroi
  • Rails de montage réglable compensent pour des montants de cloison
  • Niveau à bulle intégré pour un affichage précis mise à niveau
  • Finition poudre-enduite de Scratcistant
  • Conformité VESA
  • Prend en charge le VESA suivant modèles de trou de montage  : 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm et 600 x 400 mm

Description des spécifications

S’adapte plus 37 à 70 pouces d’écrans plats

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type MONTAGE DU MONITEUR
Code UNSPSC 31162308