TRIPP LITE | DWF3770L
Support mural fixe pour 37" à 70" téléviseurs et moniteurs

Nº PIÈCE FAB.  DWF3770L
Nº PIÈCE  640207
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conception de profil bas compatible VESA DWF3770L fixe écran plat mural de Tripp Lite garde unité hors site pour une apparence élégante et professionnelle, sa construction durable, tout en métal avec résistant aux rayures, finition poudre-manteau prend en charge le poids de jusqu'à 143 lb et s’adapte plus 37 à 70 pouces d’écrans plats. Il est livré avec toutes les pièces de montage nécessaires. Un niveau à bulle intégré permet un affichage précis mise à niveau. Pour une tranquillité d’esprit, le DWF3770L est soutenu par une garantie de 5 an.

Applications

Vient avec tout le matériel nécessaire de montage

Caractéristiques

  • Se monte à votre TV ou votre moniteur au mur
  • Correspond à la plupart des téléviseurs écran plat, moniteurs et autres écrans de 37 à 70 en.
  • Idéal pour les cinémas maison, salles de classe, salles de conférence, Hôtels, bars et restaurants
  • Supports hors de vue derrière l’écran pour élégant, apparence professionnelle
  • Matériel de montage inclus
  • Construction métallique durable
  • Prend en charge jusqu'à 143 lb.
  • Cadre ouvert permet un accès simple paroi
  • Rails de montage réglable compensent pour des montants de cloison
  • Niveau à bulle intégré pour un affichage précis mise à niveau
  • Finition poudre-enduite de Scratcistant
  • Conformité VESA
  • Prend en charge le VESA suivant modèles de trou de montage  : 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm et 800 x 400 mm

Description des spécifications

S’adapte plus 37 à 70 pouces d’écrans plats

Informations techniques

garantie 5 ans

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type MONTAGE DU MONITEUR
Code UNSPSC 31162308