TRIPP LITE | DWF60100XX
Support mural fixe pour 60" à 100" téléviseurs et moniteurs

Nº PIÈCE FAB.  DWF60100XX
Nº PIÈCE  640208
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conception de profil bas compatible VESA DWF60100XX fixe écran plat mural de Tripp Lite maintient l’unité hors de la vue pour une apparence élégante et professionnelle. Sa construction durable, tout en métal avec
résistant aux rayures, finition poudre-manteau prend en charge jusqu'à 350 lb et des ajustements plus 60 à 100 pouces écran plat affiche. Il est livré avec tout le matériel de montage nécessaire.

Applications

Vient avec tout le matériel de montage nécessaire

Caractéristiques

  • Se monte à votre TV ou votre moniteur au mur
  • Correspond à la plupart des téléviseurs écran plat, moniteurs et autres écrans de 60 à 100 en.
  • Idéal pour les cinémas maison, salles de classe, salles de conférence, Hôtels, bars et restaurants
  • Supports hors de vue derrière l’écran pour élégant, apparence professinal
  • Matériel de montage inclus
  • Mis à l’essai conformément aux UL Standard 2442
  • Construction métallique durable
  • Prend en charge jusqu'à 350 lb.
  • Cadre ouvert permet un accès simple paroi
  • Supports d’affichage réglable avec sangles connectés compensent décentré watuds
  • Finition époxy anti-rayures
  • Conformité VESA
  • Prend en charge le VESA suivant modèles de trou de montage  : 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm, 800 x 600 mm et 900 x 600 mm

Description des spécifications

S’adapte plus 60 à 100 pouces d’écrans plats

Informations techniques

garantie 5 ans

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type MONTAGE DU MONITEUR
Code UNSPSC 31162308