TRIPP LITE | DWM1327SE
Pivotant/inclinable support mural pour 13" à 27" téléviseurs et moniteurs

Nº PIÈCE FAB.  DWM1327SE
Nº PIÈCE  640209
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

compatible VESA DWM1327SE Tilt écran plat mural de Tripp Lite offre full-motion-articulation et peut libérer de l’espace précieux dans votre poste de travail en vous permettant de remettre en place sans effort votre écran à tout moment, même après l’installation. Son élégant caractéristiques commode monotouche pivotant ajustement avec inclinaison des capacités d’affichage et s’adapte la plupart 13 à 27 pouces d’écrans plats. Son cadre durable, tout en métal avec résistant aux rayures, finition poudre-coat résiste à la contrainte de l’usage répété et s’intègre facilement dans n’importe quel décor. Il est livré avec tout le matériel nécessaire de montage et supporte des poids jusqu'à 33 lb. Pour une tranquillité d’esprit, le DWM1327SE est soutenu par une garantie 5 ans et design vert, conforme RoHS.

Caractéristiques

  • Se monte à votre TV ou votre moniteur au mur
  • Correspond à la plupart des téléviseurs écran plat, moniteurs et autres écrans de 13 à 27 en.
  • Idéal pour maison, bureau, Hôtels, bars et restaurants
  • Bras pivotant full-motion-s’ajuste pour angle
  • Matériel de montage inclus
  • Ajustement de conveniente-Touch
  • 180 pivotant et -15 à + 15 tilt capacité offre une visualisation confortable sous plusieurs angles
  • Construction métallique durable
  • Prend en charge jusqu'à 33 lb.
  • Résistant aux rayures finition poudre-enduite se marie avec n’importe quel décor
  • Assemblé pour une installation immede
  • Conformité VESA
  • Prend en charge suivant modèles de trou de montage VESA  : 75 x 75 mm et 100 x 100 mm

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type MONTAGE DU MONITEUR
Propriété spéciale FAIRE PIVOTER LE 360
Code UNSPSC 31162308