TRIPP LITE | DWM1327SP
Pivotante/Tilt Wall Mount w/écran réglage de 13" à 27" téléviseurs et moniteurs

Nº PIÈCE FAB.  DWM1327SP
Nº PIÈCE  781379
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DWM1327SP compatible VESA pivotant/inclinable Wall Mount permet de monter votre télévision écran plat, moniteur ou autre écran sur le mur. Idéal pour maison, bureau, Hôtels, bars et restaurants, il s’adapte plus d’écrans plats de 13 27 pouces. Le bras articulé de fu ll-motion peut être réglé indépendamment pour l’angle et la hauteur pour vous donner une flexibilité maximale dans le positionnement de votre écran pour s’adapter à votre environnement et votre niveau de confort. Un émerillon 180, 15 à + 15 incliner et ajustement de niveau 2 à + 2 écran ility a réduit l’éblouissement et permet une visualisation confortable sous plusieurs angles. Cadre solide en métal avec finition caoutchouc-toucher doux prend en charge jusqu'à 33 livres. Est livré complètement assemblé pour un montage rapide au mur avec du matériel inclus. Est conforme aux écrans souples VESA-com avec les modèles de trou de montage suivant  : 75 x 75 et 100 x 100 mm.

Caractéristiques

  • Se monte à votre TV ou votre moniteur au mur
  • Correspond à la plupart des téléviseurs écran plat, moniteurs et autres écrans de 13 à 27 en.
  • Idéal pour maison, bureau, Hôtels, bars et restaurants
  • Bras pivotant full-motion-ajuste indépendamment de l’angle et la hauteur
  • Hardre de montage inclus
  • Ajustement d’une seule touche commode
  • 180 swivel, -15 to +15 tilt and -2 to +2 screen level adjustment capability provides comfortable viewing from multiple angles
  • Construction métallique durable
  • Prend en charge jusqu'à 33 lb.
  • Caoutchouc-toucher doux w de finition décorative couvre les mélanges avec n’importe quel décor
  • Assemblé pour une installation immédiate
  • Attache câble affichage de monter pour réduire l’encombrement
  • Conformité VESA
  • Prend en charge suivant modèles de trou de montage VESA  : 75 x 75 mm et 100 x 100 mm

Spécifications  :

Type RÉSEAU DE STOCKAGE