TRIPP LITE | DWM3750S
Support mural pivotant/inclinable/rotation pour 37" à 50" téléviseurs et moniteurs

Nº PIÈCE FAB.  DWM3750S
Nº PIÈCE  781380
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DWM3750S compatible VESA pivotant/inclinable/rotation Wall Mount permet de monter votre télévision écran plat, moniteur ou autre écran sur le mur pour libérer de l’espace précieux sur votre bureau, la table ou le poste de travail. Idéal pour les cinémas maison, bureaux, salles de classe, b oardrooms, Hôtels, bars et restaurants, il s’adapte plus d’écrans plats de 37 50 pouces. Le bras articulé de full-motion-ajuste indépendamment d’un simple toucher de l’angle et la hauteur pour vous donner une flexibilité maximale dans le positionnement de votre écran pour s’adapter à votre niveau de confort et d’environnement. Un émerillon 180 - 15 à inclinaison 15 capacité réduit l’éblouissement et fournit une visualisation confortable sous plusieurs angles. Cadre solide en métal avec finition caoutchouc-toucher doux prend en charge jusqu'à 44 livres, tolère la manutention t frequen et se marie avec n’importe quel décor. Se monte sur bloc de bois ou en béton avec le matériel inclus. Câbles d’écran ranger l’intérieur de l’articulation bras pour éviter l’encombrement. Est conforme à des écrans conformes VESA avec modèles de trou de mm 75 x 75, 100 x 100 mm, mm 200 x 200 et 400 x 400 mm.

Caractéristiques

  • Se monte à votre TV ou votre moniteur au mur
  • Correspond à la plupart des téléviseurs écran plat, moniteurs et autres écrans de 37 à 50 en.
  • Idéal pour les cinémas maison, bureaux, salles de classe, salles de conférence, Hôtels, bars et restaurants
  • Full-motion-bras articulé ajuste indépendamment de l’angle et la hauteur
  • Matériel de montage inclus
  • Montures sur bloc de bois ou en béton
  • Ajustement d’une seule touche commode
  • 180 pivotant et -15 à inclinaison 15 capacité offre une visualisation confortable sous plusieurs angles
  • Construction métallique durable
  • Prend en charge u 40 lb.
  • Finition en caoutchouc-toucher doux tolère la manipulation fréquente et se mélange avec n’importe quel décor
  • Câbles d’écran rentrez à l’intérieur d’articulation des bras pour éviter l’encombrement
  • Conformité VESA
  • Conforme aux modèles de trou de montage d’universel compatible VESA

Spécifications  :

Type RÉSEAU DE STOCKAGE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.