TRIPP LITE | DWM3770X
Pivotant/inclinable support mural pour 37" à 70" téléviseurs et moniteurs

Nº PIÈCE FAB.  DWM3770X
Nº PIÈCE  781381
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DWM3770X compatible VESA pivotant/inclinable Wall Mount permet de monter votre télévision écran plat, moniteur ou autre écran sur le mur. Idéal pour les cinémas maison, salles de classe, salles de conférence, Hôtels, bars et restaurants, il convient à la plupart d’écrans plats BOF m 37 70 pouces. Le bras articulé a six pivots qui ajustent indépendamment pour angle pour vous donner une flexibilité maximale dans le positionnement de votre écran pour s’adapter à votre environnement et votre niveau de confort. Un émerillon 120,-15 à + 15 tilt et - 3 à 3 écran leve l réglage capacité réduit l’éblouissement et permet une visualisation confortable sous plusieurs angles. Armature entièrement métallique durable résistant aux rayures finition poudre-enduite prend en charge jusqu'à 165 livres. Matériel de montage inclus. Niveau à bulle intégré permet accura te écran mise à niveau. Est conforme à des écrans conformes VESA avec les modèles de trou de montage suivants  : mm 200 x 200, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, mm 400 x 400 et 600 x 400 mm.

Caractéristiques

  • Se monte à votre TV ou votre moniteur au mur
  • Correspond à la plupart des téléviseurs écran plat, moniteurs et autres écrans de 37 à 70 en.
  • Idéal pour les cinémas maison, salles de classe, salles de conférence, Hôtels, bars et restaurants
  • Bras articulé avec 6 pivots ajuste indépendamment forangle
  • Matériel de montage inclus
  • Ajustement d’une seule touche commode
  • 120 swivel, -15 to +15 tilt and -3 to +3 screen level adjustment capability provides comfortable viewing from multiple angles
  • Construction métallique durable
  • Prend en charge jusqu'à 165 lb.
  • Finition poudre-enduite SCH-résistante se marie avec n’importe quel décor
  • Niveau à bulle intégré permet un affichage précis mise à niveau
  • Conformité VESA
  • Prend en charge le VESA suivant modèles de trou de montage  : 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm et 600 x 400 mm

Spécifications  :

Type RÉSEAU DE STOCKAGE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.