MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | DWR-16-17
DWR Series Rack, DWR-16-17, 17" D X 35" H

Nº PIÈCE FAB.  DWR-16-17
Nº PIÈCE  240835
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Spécifiez une armoire murale DWR pour fournir un accès arrière facile tout en conservant des surfaces claires. Cette armoire murale pivotante, sectionnelle est idéale pour les systèmes dans les domaines aussi bien sécurisés et non sécurisé. Support de mur plus polyvalent disponible !! ; Quick-Mount(tm) gratuit outil breveté pour un montage facile de la section centrale de la backpan sur le chantier ; Section centrale verrouillable réversible est clavetée différemment de porte en option pour la sécurité ; Unique dual pivot permet de renversement de la section centrale direction sans démontage d’ouverture ! ; Conçu pour le choix de refroidissement actif ou passif ; Fini en poudre durable texturisée noire coat

Caractéristiques

  • Homologation UL aux É.-U. et au Canada
  • Quick-Mount(tm) sans outil système permet un montage facile, la seule personne de la section centrale de la backpan sur le chantier
  • Disponible en 15, 20, 24" et 30 profondeur utilisable
  • Construction soudée fournit jusqu'à une capacité de poids de 300 lb, selon modèle
  • Câble intégré abondant laçage points en intérieur
  • 1/2", 3/4 «, 1 », 1 1/2 «, 2 » et 3 » défonçables et 5/8 UHF/VHF Antenne débouchures sur top & bas, facilement démontables pour passage de câble
  • 12 1/2 "x 12 1/2" laser knockout ouverture dans la backpan pour tirer-coffret électrique
  • Velcro abondante et câble interne cravate points
  • Fini en poudre durable texturisée noire coat
  • Standard réglable avant calibre 11 10-32 fileté rackrail avec des incréments de rackspace marquée pour accélérer le montage de l’équipement
  • Centre section charnières à gauche ou à droite, accessoires d’ouverture
  • débouchures 2" 4" masquages des raceways série Wiremold 4000 et masquages des panneaux de côté connecteur universel UCP de la série
  • Facilite la mise à la terre/liaison poteau en haut et en bas de la section centrale et backpan raccordée à la terre et liaison des équipements électroniques, selon les directives de NEEF et normes NEC
  • Avant monté Minimum-au loquet sauve mur précieux espace en laissant le mur grilles placées côte-à-côte, dans un coin, ou partout où le dégagement latéral est un problème.
  • Données sismiques certifié aux normes et codes suivants  : CBC 2007 & 2010 ; IBC 2006, 2009 & 2012 ; ASCE, 7-05 (2005 Edition) & ASCE, 7-10 (2010 Edition) et le 2006 & 2009 éditions de NFPA 5000 pour utilisation dans les zones de forte sismicité Zone 4 ou la catégorie de conception sismique (DDC) « D ». Celles-ci sont conçues pour la Mission Critical et/ou Installations de haute Importance dans des endroits avec le plus haut niveau de sismicité et dernier étage ou sur le toit notamment dans les installations de UBC et CBC essentielles ou IBC, ASCE 7 et NFPA 5000 sismique utilisation groupe III installations. Pour tous les codes, le coefficient d’Importance (Ip) est 1.5. Capacité de charge sismique certifié de 140 lb lorsqu’il est utilisé avec loquet DWRSR-ZL

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Compartiments multiples NON
Modèle USAGE MIXTE
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 16U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL
Profondeur totale PLUS DE 1' À 2'
Hauteur totale PLUS DE 2' À 3'
Largeur totale PLUS DE 1' À 2'
Style de rail TARAUDÉS
Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.