MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | DWR-21-17
Espace 21 (36-3/4) sectionnelle mur Rack, Fits 15 profonde grutiers, finition noire

Nº PIÈCE FAB.  DWR-21-17
Nº PIÈCE  240828
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Spécifiez une armoire murale DWR pour fournir un accès arrière facile tout en conservant des surfaces claires. Cette armoire murale pivotante, sectionnelle est idéale pour les systèmes dans les domaines aussi bien sécurisés et non sécurisé. Support de mur plus polyvalent disponible !! ; Quick-Mount(tm) gratuit outil breveté pour un montage facile de la section centrale de la backpan sur le chantier ; Section centrale verrouillable réversible est clavetée différemment de porte en option pour la sécurité ; Unique dual pivot permet de renversement de la section centrale direction sans démontage d’ouverture ! ; Conçu pour le choix de refroidissement actif ou passif ; Fini en poudre durable texturisée noire coat

Caractéristiques

  • Homologation UL aux É.-U. et au Canada
  • Quick-Mount(tm) sans outil système permet un montage facile, la seule personne de la section centrale de la backpan sur le chantier
  • Disponible en 15, 20, 24" et 30 profondeur utilisable
  • Construction soudée fournit jusqu'à une capacité de poids de 300 lb, selon modèle
  • Câble intégré abondant laçage points en intérieur
  • 1/2", 3/4 «, 1 », 1 1/2 «, 2 » et 3 » défonçables et 5/8 UHF/VHF Antenne débouchures sur top & bas, facilement démontables pour passage de câble
  • 12 1/2 "x 12 1/2" laser knockout ouverture dans la backpan pour tirer-coffret électrique
  • Velcro abondante et câble interne cravate points
  • Fini en poudre durable texturisée noire coat
  • Standard réglable avant calibre 11 10-32 fileté rackrail avec des incréments de rackspace marquée pour accélérer le montage de l’équipement
  • Centre section charnières à gauche ou à droite, accessoires d’ouverture
  • débouchures 2" 4" masquages des raceways série Wiremold 4000 et masquages des panneaux de côté connecteur universel UCP de la série
  • Facilite la mise à la terre/liaison poteau en haut et en bas de la section centrale et backpan raccordée à la terre et liaison des équipements électroniques, selon les directives de NEEF et normes NEC
  • Avant monté Minimum-au loquet sauve mur précieux espace en laissant le mur grilles placées côte-à-côte, dans un coin, ou partout où le dégagement latéral est un problème.
  • Données sismiques certifié aux normes et codes suivants  : CBC 2007 & 2010 ; IBC 2006, 2009 & 2012 ; ASCE, 7-05 (2005 Edition) & ASCE, 7-10 (2010 Edition) et le 2006 & 2009 éditions de NFPA 5000 pour utilisation dans les zones de forte sismicité Zone 4 ou la catégorie de conception sismique (DDC) « D ». Celles-ci sont conçues pour la Mission Critical et/ou Installations de haute Importance dans des endroits avec le plus haut niveau de sismicité et dernier étage ou sur le toit notamment dans les installations de UBC et CBC essentielles ou IBC, ASCE 7 et NFPA 5000 sismique utilisation groupe III installations. Pour tous les codes, le coefficient d’Importance (Ip) est 1.5. Capacité de charge sismique certifié de 140 lb lorsqu’il est utilisé avec loquet DWRSR-ZL

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 17 po
Hauteur totale 43,75 po
Largeur totale 23,4 po
Unités de bâti 21U
Classement sismique NON
Style de rail TARAUDÉS
Type MONTAGE MURAL