TRIPP LITE | DWT3270X
Support mural pour 32" à 70" téléviseurs et moniteurs d’inclinaison

Nº PIÈCE FAB.  DWT3270X
Nº PIÈCE  640216
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conception low-profile dispose compatible VESA DWT3270X Tilt écran plat mural de Tripp Lite un cadre ouvert pour un accès facile mur et optimal d'affichage flexibilité de positionnement. Avec réglage de l’inclinaison pour des angles de visionnement améliorées dans les applications où le public est situé sous l’écran, il emballe beaucoup de fonctionnalités dans un cadre discret. Il peut aussi libérer un espace précieux dans votre poste de travail en vous permettant de repositionner sans effort votre écran à tout moment, même après l’installation. Sa construction durable, tout en métal avec résistant aux rayures, finition poudre-manteau supporte le poids de jusqu'à 165 lb et correspond à la plupart des écrans plat 32 à 70 pouces. Il est livré avec tous les montage nécessaire matériel et caractéristiques réglage horizontal afin de compenser les montants de cloison. Un niveau à bulle intégré permet un affichage précis mise à niveau. Pour une tranquillité d’esprit, le DWT3270X est soutenu par une garantie de 5 an.

Caractéristiques

  • Se monte à votre TV ou votre moniteur au mur
  • Correspond à la plupart des téléviseurs écran plat, moniteurs et autres écrans de 32 à 70 en.
  • Idéal pour les cinémas maison, salles de classe, salles de conférence, Hôtels, bars et restaurants
  • Supports hors de vue derrière l’écran pour élégant, apparence professionnelle
  • Matériel de montage inclus
  • Ajustement d’une seule touche commode
  • --10 à 0 capacité d’inclinaison offre une visualisation confortable sous plusieurs angles
  • Améliore les angles de vue dans les applications où le public est sous l’écran
  • Construction métallique durable
  • Prend en charge jusqu'à 165 lb.
  • Cadre ouvert permet un accès simple paroi
  • Rails de montage réglable compensent pour des montants de cloison
  • Niveau à bulle intégré pour un affichage précis mise à niveau
  • Finition époxy anti-rayures
  • Conformité VESA
  • Prend en charge le folloVESA modèles de trou de montage  : 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm et 600 x 400 mm

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type MONTAGE DU MONITEUR
Propriété spéciale FAIRE PIVOTER LE 360
Code UNSPSC 31162308

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.