TRIPP LITE | DWT3770X
Support mural pour 37" à 70" téléviseurs et moniteurs d’inclinaison

Nº PIÈCE FAB.  DWT3770X
Nº PIÈCE  640217
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conception low-profile dispose compatible VESA DWT3770X Tilt écran plat mural de Tripp Lite un cadre ouvert pour un accès facile mur et optimal d'affichage flexibilité de positionnement. Avec réglage de l’inclinaison pour des angles de visionnement améliorées dans les applications où le public est situé sous l’écran, il emballe beaucoup de fonctionnalités dans un cadre discret. Il peut aussi libérer un espace précieux dans votre poste de travail en vous permettant de repositionner sans effort votre écran à tout moment, même après l’installation. Sa construction durable, tout en métal avec résistant aux rayures, finition poudre-manteau supporte le poids de jusqu'à 200 lb et correspond à la plupart des écrans plat 37 à 70 pouces. Il est livré avec tous les montage nécessaire matériel et caractéristiques réglage horizontal afin de compenser les montants de cloison. Un niveau à bulle intégré permet un affichage précis mise à niveau. Pour une tranquillité d’esprit, le DWT3770X est soutenu par une garantie de 5 an.

Applications

Options de l’écran LCD prennent en charge un affichage continu de tension d’entrée, tension de sortie, durée estimée, pourcentage de charge, puissance de charge et pourcentage de charge de batterie - avec la possibilité de défiler en continu toutes les six champs d’information

Caractéristiques

  • Se monte à votre TV ou votre moniteur au mur
  • Correspond à la plupart des téléviseurs écran plat, moniteurs et autres écrans de 37 à 70 en.
  • Idéal pour les cinémas maison, salles de classe, salles de conférence, Hôtels, bars et restaurants
  • Supports hors de vue derrière l’écran pour élégant, apparence professionnelle
  • Matériel de montage inclus
  • Ajustement d’une seule touche commode
  • --10 à 0 capacité d’inclinaison offre une visualisation confortable sous plusieurs angles
  • Améliore les angles de vue dans les applications où le public est sous l’écran
  • Construction métallique durable
  • Prend en charge jusqu'à 200 lb.
  • Cadre ouvert permet un accès simple paroi
  • Rails de montage réglable compensent pour des montants de cloison
  • Niveau à bulle intégré pour un affichage précis mise à niveau
  • Finition époxy anti-rayures
  • Conformité VESA
  • Prend en charge le folloVESA modèles de trou de montage  : 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm et 800 x 400 mm

Description des spécifications

Interface d’utilisateur LCD interactive avec défilement et la touche select offre détaillées options de contrôle et de statut de l’UPS

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type MONTAGE DU MONITEUR
Propriété spéciale FAIRE PIVOTER LE 360
Code UNSPSC 31162308