ELECTRO-VOICE | DX46 120V
Dx46, 120 V, contrôleur de haut-parleur

Nº PIÈCE FAB.  DX46 120V
Nº PIÈCE  708646
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Electro-Voice Dx46 est un processeur de sonorisation numérique avec 2 entrées analogiques, 2 entrées AES/EBU numériques et 6 sorties analogiques. Avec des filtres de haute résolution de sapin, protection de haut-parleur sophistiqué et un concept de retard niveau multi le Dx46 définit f de normes nouvelles ou processeurs numériques loudspaker. Sapin-DRIVE fournit une optimisation très détaillée des performances de haut-parleur par le biais de filtres FIR phase complexe et DSP paramètres avancés. La configuration et le fonctionnement de l’appareil peuvent se faire via le panneau avant ou le logiciel IRIS-Net. Pour la configuration à distance et contrôle la Dx46 peut être connecté via Ethernet ou USB. Commutateur ethernet intégré 2 port permet la connexion de la guirlande des dispositifs.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Logiciel IRIS-Net fournit un contrôle complet, de surveillance et de supervision
  • Optimisation de sapin-lecteur haut-parleur
  • Analogique et entrées AES/EBU
  • Commutable - tampon pre-convertiseur analogique/6 dB
  • conversion AD/DA 24-bit
  • algorithmes de filtre 48-bit
  • 116 dB plage dynamique A-weid
  • Interfaces de données Ethernet et USB
  • Tableau dédié EQ et sections de retard
  • 4 séparer des sections de retard
  • 5 entrées de fermeture de contact

Spécifications  :

Type PROCESSEUR