GARRETTCOM | DX940-4RJ-L
Unité de base de DX940 avec quatre RJ45 10/100 Ethernet ports fente comprend B. 24-48 V DC alimentation en puissance, montage sur panneau.

Nº PIÈCE FAB.  DX940-4RJ-L
Nº PIÈCE  485593
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Unité de base de DX940 avec quatre RJ45 10/100 Ethernet ports fente comprend B. 24-48 V DC alimentation en puissance, montage sur panneau. Deux Contacts d’alarme, le logiciel contrôlé. Vitesse de filtration et transfert sur tous les ports Ethernet du fil. Licence de logiciel MNS-DX inclus. Le logiciel inclut le routage IP, par VLAN Routing, ICMP, ARP, Diffserv, sécurité portuaire, journalisation des événements et alarmes et plus. Web-based GUI et CLI via Telnet.

Description des spécifications

Routeur DX940
Choisissez l’alimentation avec sélection de châssis, panneau de montage
Inclut le routage IP, commutation Ethernet et gestion sécurisée
Licence de logiciel MNS-DX inclus
Le logiciel inclut le routage IP, par VLAN Routing, ICMP, ARP, Diffserv, sécurité portuaire, journalisation des événements et alarmes, etc.
Web-based GUI et CLI via Telnet
Choisissez parmi une sélection de durci 100Mb SFP

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 46171619