GARRETTCOM | DXC-2GSFP
Module DX940 Gig, deux ports SFP de pluggable émetteur-récepteur ouvert pour des émetteurs-récepteurs SFP Gig sélectionnable par l’utilisateur dans chacun, configurer dans la fente de DX940 une seule

Nº PIÈCE FAB.  DXC-2GSFP
Nº PIÈCE  485600
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le polyvalent Magnum(TM) DX940 Configurable industriel routeur cellulaire combine un accès WAN, IP, routage, commutation, les services Terminal Server de série à IP et des fonctionnalités de sécurité avancées dans un colis industriel du faible encombrement adapté aux petites et moyennes des sites distants tels que les sous-stations électriques, Ethernet transport et installations de production d’électricité renouvelable contrôlent piédestaux. Avec la fonctionnalité WiFi 3G, ainsi que des options de port configurable pour 10/100 et 1Go cuivre et médias de fibre, le DX940 sécuriser l’accès même lorsque filaire est trop difficile ou trop coûteux à déployer.

Caractéristiques

  • Durcis à la fiche de poste EMI/ESD et - 40C à + 85C avec pas de ventilateurs
  • Modbus TCP et Modbus ASCII/RTU Internetworking
  • Réseau de cyber-sécurité et sûreté de gestion y compris les IPsec, VPN, SSL et pare-feu
  • Réseau sécurité périmètre et gestion securityincluding IPsec, SSL et SSH
  • Connectivité VPN sur IPsec avec forte 3DES et cryptage AES et shared key (PSK) et certificats X.509. VPN sont conformes aux différentes normes/VPN IPSec et sont avérés interopérabilité avec d’autres industries périphériques VPN standard
  • Tunnels GRE pour VPN
  • T1 et cellulaires se replier pour la redondance WAN
  • Commutation avec QoS, VLAN et haute performance RSTP Ethernet
  • Routage par l’interface et/ou VLAN  : statique, routage, RIP, OSPF, BGP, VRRP
  • Compact panneau, sur Rail DIN ou rack montage witntegral CDU/CSU et alimentation
  • Répond à la CEI 61850-3 fiche de protection EMI/ESD
  • Options d’alimentation AC / DC

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.