GARRETTCOM | DXCW-ANT-DOME
Antenne de dôme extérieure omnidirectionnelle bas profil. A 3 db de gain. Adapté au montage sur le côté d’un bâtiment.

Nº PIÈCE FAB.  DXCW-ANT-DOME
Nº PIÈCE  485606
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le polyvalent Magnum(TM) DX940 Configurable industriel routeur cellulaire combine un accès WAN, IP, routage, commutation, les services Terminal Server de série à IP et des fonctionnalités de sécurité avancées dans un colis industriel du faible encombrement adapté aux petites et moyennes des sites distants tels que les sous-stations électriques, Ethernet transport et installations de production d’électricité renouvelable contrôlent piédestaux. Avec la fonctionnalité WiFi 3G, ainsi que des options de port configurable pour 10/100 et 1Go cuivre et médias de fibre, le DX940 sécuriser l’accès même lorsque filaire est trop difficile ou trop coûteux à déployer.

Caractéristiques

  • Durcis à la fiche de poste EMI/ESD et - 40C à + 85C avec pas de ventilateurs
  • Modbus TCP et Modbus ASCII/RTU Internetworking
  • Réseau de cyber-sécurité et sûreté de gestion y compris les IPsec, VPN, SSL et pare-feu
  • Réseau sécurité périmètre et gestion securityincluding IPsec, SSL et SSH
  • Connectivité VPN sur IPsec avec forte 3DES et cryptage AES et shared key (PSK) et certificats X.509. VPN sont conformes aux différentes normes/VPN IPSec et sont avérés interopérabilité avec d’autres industries périphériques VPN standard
  • Tunnels GRE pour VPN
  • T1 et cellulaires se replier pour la redondance WAN
  • Commutation avec QoS, VLAN et haute performance RSTP Ethernet
  • Routage par l’interface et/ou VLAN  : statique, routage, RIP, OSPF, BGP, VRRP
  • Compact panneau, sur Rail DIN ou rack montage witntegral CDU/CSU et alimentation
  • Répond à la CEI 61850-3 fiche de protection EMI/ESD
  • Options d’alimentation AC / DC

Spécifications  :

Type ANTENNES OMNIDIRECTIONNELLES
Code UNSPSC 43223100