TRANSITION NETWORKS | E-100BTX-FX-05-BR
Fast Ethernet 100BASE-TX au convertisseur de média autonome 100BASE-FX, un Port  : RJ45 100BASE-TX 100 m/328 ft, Port deux  : 100BASE-FX 1300 nm Multimode ST 2 km/1,2 mi, BR

Nº PIÈCE FAB.  E-100BTX-FX-05-BR
Nº PIÈCE  587346
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Étendre le réseau Distance utilisés en paires, ce Media Converter peut étendre Distances entre deux Twisted paire commutateurs ou A Switch et A serveur jusqu'à 2 km sur fibre Multimode, ou jusqu'à 120 km sur fibre monomode, connecter des périphériques distants-Using un Media Converter, un interrupteur avec un Port cuivre peut être connecté à un commutateur avec une Interface de fibre existante

Caractéristiques

  • Fonctionne sous des charges de trafic lourd sans excès de chaleur, ainsi il n’y a pas besoin d’un ventilateur interne sujettes à rupture
  • Délai aller-retour de bit 40 fois uniquement, loin de la cote de classe II de bit 92 fois
  • Négociation automatique (802,3u)-permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Lien traversent est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de surveiller les deux les ports de RX fibre et cuivre pour la perte de signal
  • Extrême fin faute (FEF)-un dispositif de dépannage qui est généralement utilisé en conjonction avec lien traversent pour informer tous deux mettre fin à des dispositifs d’une perte de lien
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau
  • Pause (IEEE 802,3xy)  : Pause de signalisation est une fonctionnalité de l’IEEE qui suspend temporairement la transmission de données entre deux périphériques dans le cas où un dispositif de devient accablé
  • Les convertisseurs rétablira automatiquement lien lorsqu’il est connecté à deux 10/100 auto-négociation bascule lorsque le lien est perdu. Avec des convertisseurs d’autres fabricants, l’utilisateur doit intervenir pour rétablir le lien

Description des spécifications

Point  : Fast Ethernet 100-TX au convertisseur de média autonome FX-100
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
Switches  : Auto-négociation marche/arrêt, Pause TX marche/arrêt, lien traversent sous/hors tension, faute d’extrémité marche/arrêt
Cavalier  : J3  : AutoCross(TM) activer/désactiver
LED  : Puissance  : On = connexion à alimentation externe ; SDF ou LKF  : On = liaison fibre détecté ; DDC ou FMC  : On = lien cuivre détecté ; RXF  : Clignotant = Signal reçu sur liaison fibre ; RXC  : Clignotant = Signal reçu sur lien de cuivre
Alimentation  : AC/DC externe requise  : 12 volts DC, 0,5 Amp, non réglable, Standard
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 100 1300-FX Multimode de nm (ST) [2,1 mi/2 km]
Dimension  : 3 po largeur x profondeur 4,7 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802,3(TM), 100-FX, 100-TX, UL et CSA certifiés, FCC classe A, classe CISPR/EN55022 A, EN55024, EN61000, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.