TRANSITION NETWORKS | E-100BTX-FX-05-NA
100-TX RJ45 100-FX, 1300 nm, multimode, ST, 2 km

Nº PIÈCE FAB.  E-100BTX-FX-05-NA
Nº PIÈCE  213792
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Étendre la Distance du réseau. Utilisées par paires, ce media converter peut étendre les distances entre les commutateurs de deux paires torsadées ou un interrupteur et un serveur jusqu'à 2 km sur fibre optique multimode ou jusqu'à 120 km sur fibre monomode. Connectez les périphériques distants. À l’aide d’un convertisseur de média, un interrupteur avec un port cuivre peut convenablement à un interrupteur avec une interface fibre existante.

Caractéristiques

  • Fonctionne sous des charges de trafic lourd sans excès de chaleur, ainsi il n’y a pas besoin d’un ventilateur interne sujettes à rupture

Description des spécifications

Interrupteurs  : Négociation automatique marche/arrêt, Pause TX marche/arrêt, lien passent par On/Off, extrême-fin-faute On/Off

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 100BASEFX
Code UNSPSC 43201553