VIKING ELECTRONICS | E-1600-52 a
Platine/enceinte et boutons 2 pour 1600A série téléphone

Nº PIÈCE FAB.  E-1600-52A
Nº PIÈCE  667958
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les téléphones d’urgence conforme ADA 1600A série sont

conçu pour fournir la communication mains-libres rapide et fiable

pour n’importe quel téléphone analogique standard ligne ou analogique téléphone système station port. Tous les téléphones de la série 1600A répondre aux exigences de l’ADA pour les téléphones d’urgence elevato et peuvent être programmées à partir de n’importe quel téléphone Touch Tone. Les téléphones peuvent composer jusqu'à 5 numéros d’urgence programmables, ainsi que 2 numéros de la gare centrale. En outre, la fonctionnalité de l’E-1600-20-a un deuxième « INFO » et de E-1600-52-a touche que l wil le cadran jusqu'à 3 numéros non urgents.



Les téléphones de la série 1600A peuvent être programmés pour délivrer automatiquement une annonce numérique pour identifier l’emplacement de l’appel d’urgence. Alternativement, un code DTMF Touch Tone peut-être également être livré. Un « Coected appeler » LED peut être lancée manuellement ou automatiquement. Tous les paramètres de programmation, y compris les numéros de téléphone et emplacement, sont stockés dans une mémoire non volatile E2. Toutes les unités sont ligne téléphonique alimenté, exigeant sans batterie ni alimentation externe et co mpatible avec équipement de Station centrale de surveillance commun.



Pour les installations extérieures, où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation, sélectionnez 1600A téléphones de la série sont disponibles avec Enhanced Weather Protection (GTE). Fonctionnalité de produits GTE am joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermal en pot circuits imprimés avec interne scellés, champ réglable trim pots et des commutateurs DIP pour faciliter la programmation sur place.



Doit être un reller à acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conforme aux exigences de l’ADA pour les téléphones d’urgence  :
  • - Capable d’allumer automatiquement les « appeler connecté » conduit pour les malentendants
  • - Transmet une annonce de code ou de la voix de I.D. emplacement unique
  • - Étiquette Braille grade 2 pour les malvoyants
  • Annonceur de voix non volatile digil avec 16 secondes de mémoire de la voix
  • Détection de progress appel avancé
  • Mains libres
  • Ligne téléphonique alimenté
  • Mémoire non volatile (pas besoin de piles)
  • Acier inoxydable V4A 316 empêche la corrosion sur les modèles en acier inoxydable
  • Cadrans des numéros de temergency
  • E-1600-20-a et E-1600-52-a composer jusqu'à 3 non urgents « INFO » numéros
  • Parcourt les numéros d’urgence et l’absence d’urgence sauvegarde sur occupé ou pas de réponse
  • En option Enhanced Weather Protection (GTE), PTE produits sont conçus pour répondre aux IP66 Ingess Protection Rating, voir DOD # 859
  • Raccroche sur commande de tonalité CPC, silence, busy signal, tonalité, délai d’attente ou touch
  • Programmable à réponse automatique sur les appels entrants
  • Programmable à distance
  • Gamme de température étendue (-15F à 130F)
  • pension-9 différents châssis uniquement disponibles
  • Disponible en modèle téléphone 42" grand tour E-1600A-BLT-GTE (DOD # 217)
  • Capacité de surveillance Station centrale (sélectionner les numéros 2)
  • PB-100 Polling système facultatif disponible (DOD # 232)
  • Kit de lumière stroboscopique BLK-3-GTE en option disponible (DOD # 65

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.