VIKING ELECTRONICS | E-1600-IP-PTE
E-1600-IP avec protection contre les intempéries améliorée (GTE)

Nº PIÈCE FAB.  E-1600-IP-EWP
Nº PIÈCE  667896
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les téléphones d’urgence de VoIP conforme ADA de 1600-IP série sont conçus pour assurer une communication mains-libres rapide et fiable pour les systèmes de téléphonie VoIP SIP avec PoE. Tous les téléphones de la série 1600-IP répondre aux exigences de l’ADA pour ascenseur / urgence téléphones et can b e programmés à partir de n’importe quel téléphone Touch Tone ou le PC du même réseau local. Les téléphones peuvent composer les numéros d’urgence programmables jusqu'à 5. En outre, l’E-1600-20-IP et E-1600-52-IP disposent d’un deuxième bouton « INFO » qui composera jusqu'à 5 numéros non urgents.



T 1600-IP téléphones de la série peuvent être programmés pour délivrer automatiquement une annonce numérique pour identifier l’emplacement de l’appel d’urgence. Alternativement, un code DTMF Touch Tone peut-être également être livré. Une LED « Appeler connecté » peut être activé manuellement ou au tomatiquement. Tous les paramètres de programmation, y compris les numéros de téléphone et emplacement, sont stockés dans une mémoire non volatile, ne nécessitant aucune pile. Toutes les unités sont PoE powered.



Pour les installations extérieures, où l’appareil est exposé à la précipitation ou coensation, téléphones IP-1600 select de la série sont disponibles avec Enhanced Weather Protection (GTE). Produits GTE disposent de joints en caoutchouc mousse et bottes, scellé des connexions, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que s platine en pot plastique uréthane ou thermique.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Rapports de diagnostic auto par courriel (test com, microphone, haut-parleur & commutateur)
  • Interrogation automatique et la programmation des logiciels inclus
  • Contacts de relais 2 amp pour porte/portail ou contrôle lumière stroboscopique SL-2
  • Compatible SIP (voir pg 2 pour la liste des sysems de téléphone compatible IP-PBX)
  • PoE powered (classe 1, < 4 Watt)
  • Fonction d’annulation de bruit (ANC) automatique pour un fonctionnement correct dans des environnements bruyants
  • VoIP élimine le besoin pour le mode « Push to Talk »
  • Réseau firmware téléchargeable
  • Conforme aux exigences de l’ADA pour les téléphones d’urgence  :
  • - Autically s’allume la LED « Appeler Connected »
  • - Transmet une annonce de code ou de la voix de I.D. emplacement unique
  • - Étiquette Braille grade 2 pour les malvoyants
  • Annonceur de téléphonie numérique non volatile avec 28 secondes de mémoire de la voix
  • Mains libres
  • En acier inoxydable de ge 316 marins empêche la corrosion sur les modèles en acier inoxydable
  • Sélectionner les numéros d’urgence jusqu'à 5
  • E-1600-20-IP et E-1600-52-IP composer jusqu'à 5 non urgents « INFO » numéros
  • Parcourt les numéros de téléphone de secours sur occupé ou pas de réponse
  • Facultatif Enhanced ather Protection (GTE), PTE produits sont conçus pour répondre aux IP66 Ingress Protection Rating, voir DOD # 859
  • Raccroche sur commande de ton signal d’occupation, de dépassement de délai ou de contact
  • Programmable à distance
  • Gamme de température étendue (-30F à 130F)
  • les châssis différents 11 ou brd disponible uniquement
  • Disponible en modèle téléphone 42" tour E-1600-BLTIPEWP (DOD # 217)
  • PB-100 Polling système facultatif disponible (DOD # 232)
  • Facultatif SL-2 ou 4-BLK-PTE lumière stroboscopique kit disponible (DOD # 242/653)
  • Kit de montage Piédestal facultatif de E-1600A-MK-PNB (DO 227)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.