VIKING ELECTRONICS | E-1600-TP-IPEWP
Téléphone d’urgence de VoIP en acier inoxydable pour des Applications de Talk-A-Phone, Flush se monte dans une boîte arrière Talk-A-Phone (9,5 po x 11,75 po x 2 dans.)

Nº PIÈCE FAB.  E-1600-TP-IPEWP
Nº PIÈCE  667898
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour une utilisation avec Talk-un-téléphone ou tour de GAI-Tronics, chandelier, mur surface, piédestal et flush mount enclos. Code bleus tours nécessitent reforage et taraudage. L’E-1600A-TP-GTE, les E-1600A-TP2-PTE ou les E-1600A-GT-PTE appellera jusqu'à 5 programmable émergent ncy numéros, ainsi que 2 numéros de central station et envoyer un message numérique pour identifier l’emplacement de l’appel d’urgence. Le module de commande inclus BLK-4 fournira un contact ou commutée 12V DC pour activer une lumière stroboscopique. En outre, le E-1600A-TP2-PTE dispose d’un second bouton « Info » qui composera jusqu'à 3 numéros non urgents.



Bien que le flash nécessite une alimentation externe pour l’exploitation, la communication vocale est possible lors de pannes de courant. Tous les numéros, numéros d’emplacement, voix annocement et programmation des paramètres sont stockés dans la mémoire non volatile. Aucuns piles ne sont nécessaires.



L’E-1600A-TP-GTE, E-1600A-TP2-PTE et E-1600A-GT-GTE sont équipés avec Enhanced Weather Protection (GTE) à l’extérieur lorsque l’unité est eosed de précipitations ou de la condensation. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et des bottes, scellé des connexions, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermique en pot de circuits avec des pots de garnitures interne scellés, champ réglable un nd DIP switches pour la programmation facile sur place.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Nouvelle fonctionnalité d’annulation de bruit automatique (ANC) pour le bon fonctionnement dans des environnements bruyants
  • Enhanced Weather Protection (GTE), PTE produits sont conçus pour répondre aux IP66 Ingress Protection Rating, voir DOD # 859
  • Conforme aux exigences de l’ADA pour les téléphones d’urgence  :
  • - Autmatically s’allume la LED « Appeler Connected »
  • - Transmet une annonce de code ou de la voix de I.D. emplacement unique
  • - Étiquette Braille grade 2 pour les malvoyants
  • Annonceur de téléphonie numérique non volatile avec 16 secondes de mémoire de la voix
  • Offre contact ou switche12V DC pour contrôler une lumière stroboscopique
  • Détection de progress appel avancé
  • Mains libres
  • Ligne téléphonique d’urgence téléphone (BLK-4 nécessite puissance) moteur
  • Mémoire non volatile (pas besoin de piles)
  • Acier inoxydable V4A 316 empêche la corrosion
  • Diap aux numéros d’urgence 5
  • E-1600A-TP2-PTE pouvez composer les numéros de « Info » non urgents jusqu'à 3
  • Parcourt les numéros de téléphone de secours sur occupé ou pas de réponse
  • Raccroche sur commande de tonalité CPC, silence, busy signal, tonalité, délai d’attente ou touch
  • Programmable à autonswer sur les appels entrants
  • Programmable à distance
  • Gamme de température étendue (-15F à 130F)
  • Capacité de surveillance Station centrale (sélectionner les numéros 2)
  • Numéro abrégé voix distincte de la gare centrale
  • Système de sondage facultatif de PB-100 disponibles
  • Haute visibil anti-vandalisme et résistant aux intempéries

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.