VIKING ELECTRONICS | E-1600 a-BLT2EWP
Deux boutons téléphone d’urgence tour ADA avec bougie 1 million puissance stroboscopique, composeur de numéro 5 et voix annonceur

Nº PIÈCE FAB.  E-1600A-BLT2EWP
Nº PIÈCE  667962
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plusieurs nouveaux codes du bâtiment exigent la communication d’urgence dans les ascenseurs et les sites de la « Zone de Refuge ». Maintenant, vous pouvez fournir une sécurité accrue pour vos clients, employés et étudiants avec l’ajout de haute visibilité, communication d’urgence conforme ADA. À la simple pression d’un bouton, le E-1600A-BLT-PTE va lancer un appel à votre personnel d’urgence et envoyer un message numérique pour identifier l’emplacement de l’appel d’urgence. De plus, le téléphone de la tour du lumineux lumière stroboscopique (puissance de bougie 1million) commencera instantanément à clignoter pour dissuader davantage l’activité et la rendre rapide et facile pour le personnel de Police ou de sécurité localiser les lieux de la catastrophe. Bien que le flash nécessite une alimentation externe pour l’exploitation, soyez assurés que la communication est possible, même pendant les pannes de courant ! Tous les numéros, paramètres d’emplacement de numéros et de programmation sont stockés dans une mémoire non volatile. Aucuns piles ne sont nécessaire pour maintenir la mémoire.



L’E-1600A-BLT-GTE et E-1600A-BLT2-GTE sont équipés avec Enhanced Weatherrotection (GTE) où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation à l’extérieur. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermal en pot circ uit planches avec interne scellés, champ réglable trim pots et interrupteurs DIP pour faciliter la programmation sur place.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Enhanced Weather Protection (GTE), PTE produits sont conçus pour répondre aux IP66 Ingress Protection Rating, voir DOD # 859
  • Conforme aux exigences de l’ADA pour les téléphones d’urgence  :
  • - Capable d’allumer automatiquement les « appeler connecté » conduit pour les malentendants
  • - Transmet une unque emplacement I.D. code ou voix annonce
  • - Étiquette Braille grade 2 pour les malvoyants
  • animateur 16 deuxième non volatile de téléphonie numérique
  • bougie 1 million puissance bleu stroboscope
  • Détection de progress appel avancé
  • Mains libres
  • Téléphone d’urgence ped avec téléphone ligne (nécessite un stroboscope puissance)
  • Mémoire non volatile (pas besoin de piles)
  • Acier inoxydable V4A 316 et aluminium thermolaqué pour empêcher la corrosion
  • Sélectionner les numéros d’urgence jusqu'à 5
  • Parcourt des proches d’urgence et l’absence d’urgence sauvegarde sur occupé ou pas de réponse
  • E-1600A-BLT2-PTE pouvez composer les numéros de « Info » non urgents jusqu'à 3
  • Raccroche sur commande CPC, silence, busy signal, tonalité, délai d’attente ou Touch Tone
  • Programmable à réponse automatique sur les appels entrants
  • Programmable à distance
  • Plage de température exten (-15F à 130F)
  • Capacité de surveillance Station centrale (sélectionner les numéros 2)
  • Numéro abrégé voix distincte de la gare centrale
  • PB-100 Polling système facultatif disponible (voir page 10)
  • Haute visibilité, anti-vandalisme et résistant aux intempéries
  • Vandal-compresse en polycarbonate stroboscopique
  • Montage en surface

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.