VIKING ELECTRONICS | E-1600 a-TP2-PTE
Téléphone d’urgence/d'ascenseur à deux boutons conforme à ADA pour les applications Talk-A-Phone, encastré (9,5 po x 11,75 po x 2 po)

Nº PIÈCE FAB.  E-1600A-TP2-EWP
Nº PIÈCE  667964
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour une utilisation avec tour Talk-un-téléphone, piédestal, de surface, de mur et de flush mount enclos. Code bleus tours nécessitent reforage et taraudage.



L’E-1600A-TP-PTE ou E-1600A-TP2-GTE sera appeler à 5 numéros d’urgence programmables, ainsi que 2 central statn numéros et envoyer un message numérique pour identifier l’emplacement de l’appel d’urgence. Le module de commande inclus LDB-3 fournira un contact ou commutée 12V DC pour activer une lumière stroboscopique. En outre, le E-1600ATP2-PTE dispose d’un deuxième « Info » b utton qui composera jusqu'à 3 numéros non urgents.



Bien que le flash nécessite une alimentation externe pour l’exploitation, la communication vocale est possible lors de pannes de courant. Tout téléphone numéros, numéros d’emplacement, annonce vocale et programmation des paramètres aretored dans une mémoire non volatile. Aucuns piles ne sont nécessaires. Le E-1600A-TP1600-PTE et un E-2A-TP-GTE sont équipés avec Enhanced Weather Protection (GTE) où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation à l’extérieur. GTE produits featu re joints en caoutchouc mousse et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermal en pot de circuits imprimés avec des pots de garnitures interne scellés, champ réglable et interrupteurs DIP pour faciliter la programmation sur place.



Doit revendeur ba pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Enhanced Weather Protection (GTE), PTE produits sont conçus pour répondre aux IP66 Ingress Protection Rating, voir DOD # 859
  • Conforme aux exigences de l’ADA pour les téléphones d’urgence  :
  • - Capable d’allumer automatiquement les « appeler connecté » conduit pour les malentendants
  • - Transmet une unque emplacement I.D. code ou voix annonce
  • - Étiquette Braille grade 2 pour les malvoyants
  • Annonceur de téléphonie numérique non volatile avec 16 secondes de mémoire de la voix
  • Offre contact ou commuté 12V DC pour contrôler une lumière stroboscopique
  • Détection des progrs appels avancé
  • Mains libres
  • Ligne téléphonique d’urgence téléphone (LDB-3 nécessite puissance) moteur
  • Mémoire non volatile (pas besoin de piles)
  • Acier inoxydable V4A 316 empêche la corrosion
  • Sélectionner les numéros d’urgence jusqu'à 5
  • E-1600A-TP2-PTE peut également composer des numéros de non urgents « Info » o 3
  • Parcourt les numéros d’urgence et l’absence d’urgence sauvegarde sur occupé ou pas de réponse
  • Raccroche sur commande de tonalité CPC, silence, busy signal, tonalité, délai d’attente ou touch
  • Programmable à réponse automatique sur les appels entrants
  • Prrammable à distance
  • Gamme de température étendue (-15F à 130F)
  • Capacité de surveillance Station centrale (sélectionner les numéros 2)
  • Numéro abrégé voix distincte de la gare centrale
  • Système de sondage facultatif de PB-100 disponibles
  • Haute visibilité, anti-vandalisme et résistant aux intempéries

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.