VIKING ELECTRONICS | E-20 b
Haut parleur avec bouton poussoir, déconnexion réglable et délai d’attente (montage en Surface)

Nº PIÈCE FAB.  E-20B
Nº PIÈCE  254829
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le E-10 a et le E-20 b sont des téléphones d’entrée de ligne propulsé téléphone conçus pour fournir la communication bidirectionnelle mains-libres. Les deux fonctionnent de manière identique, mais sont disponibles en deux boîtiers différents pour mieux satisfaire à la demande. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Call », t il E-10 a ou E-20 b viendra décroché et restera décroché jusqu'à ce qu’un signal CPC est détecté, le délai programmé est écoulé, un signal d’occupation est détecté ou l’appel va silencieux, rendant l’appareil automatiquement déconnecter.



Le E-10 a/20 b peut être coected directement sur une C.O. ligne analogique PABX/KSU station ou lorsque programmée comme un circuit de sonnerie ou sont utilisées avec un composeur de Viking. Si une ligne ou une station n’est pas disponible, anneau DLE-200 b du Viking circuit peut être utilisé. Un à quatre E-10 a/20 b haut-parleur téléphones c une part un téléphone existant line dans une maison ou les petites entreprises lorsqu’il est utilisé avec un Viking C-200, C-250 ou contrôleur de téléphone pour l’entrée C-2000B.



Le E-10 a-PTE et E-20 a-PTE partage toutes les caractéristiques de la E-10 a et le E-20 b en plus amélioré et météo Prottion (GTE) où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation à l’extérieur. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermal en pot circuit b autres avec des pots de garnitures interne scellés, champ réglable et interrupteurs DIP pour faciliter la programmation sur place. Pour plus d’informations, consultez DOD # 859.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Bouton d’appel autre action de placer ou d’annuler un appel
  • Détection de progrès intelligent des appels pour raccrocher automatique sur CPC, silence, signal d’occupation ou expirer
  • Ligne téléphonique alimenté
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : haut-parleur mylar, joints, scellé en interne commutateur de bouton de pus, extérieur stable UV, émail enduit PCB
  • E-10 b-PTE et E-20 a-GTE sont conçus pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859)
  • Volume réglable, microphone et haut-parleur
  • Durée d’un appel maximum programmable
  • Fonctionnalité de réponse automatique sélectionnable lows télésurveillance
  • Communication mains libres à deux voies
  • VOX programmable (micro/haut-parleur) caractéristiques de vitesse E-20 b/E-20 b-PTE de commutation  :
  • - Clair gris coloré, résistant aux chocs, U.V. en plastique stable, châssis
  • - Surface en rack uniquement

Spécifications  :

Type TÉLÉPHONE D’URGENCE, CALL BOX/STATION
Code UNSPSC 31162800