VIKING ELECTRONICS | E-30-PTE
E-30 avec protection améliorée contre les intempéries

Nº PIÈCE FAB.  E-30-EWP
Nº PIÈCE  254830
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le téléphone mains-libres de E-30 est conçu pour fournir la communication mains-libres rapide et fiable et peut être connecté directement à une ligne de C.O. ou console analogique de PABX/KSU.



Le E-30 dispose d’une mémoire non volatile, construite dans le composeur et intelligent des appels progss détection pour raccrocher automatique lorsque l’appel est terminé.



Le E-30 peut être programmé pour ne composer jusqu'à 5 numéros différents sur l’anneau, aucun réponse ou occupé et peut être configuré pour composer ces numéros jusqu'à ce qu’a répondu.



Le E-30-PTE partage tout theres de la E-30 en plus Enhanced Weather Protection (GTE) où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation à l’extérieur. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, un s bien comme plastique uréthane ou thermal en pot de circuits imprimés avec des pots de garnitures interne scellés, champ réglable et interrupteurs DIP pour faciliter la programmation sur place.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Anti-vandalisme caractéristiques  : 14 316 de plaque frontale en acier inoxydable avec persiennes un manomètre avec un laser permanent graphiques gravés, haut-parleur/mic écran, de clavier métallique robuste et de « Call » bouton et entraînement vis de fixation de sortilège
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Façade en acier inoxydable de la s grade 316 marins, vis et et commutateur de bouton poussoir. Commutateur interne scellé par IP67. Mylar haut-parleur. Mont de mic auto-videur. Joints de façade, micro et haut parleur. Peinture en poudre résistant aux intempéries sur option VE-5 x 5 (DOD # 424).
  • Téléphone ligne pow ered
  • Mémoire non volatile de E2 (pas besoin de piles)
  • Programmable pour composer des numéros jusqu'à 5 sur occupé ou n’anneau aucune réponse
  • Voyant rouge décroché
  • Réglage du volume pour le microphone et le haut-parleur
  • Advanced call progress détection  : déconnecte sur busy signal, tour de tonalité, CPC, réorganiser ton, maximale appeler la temporisation et la temporisation programmable de silence
  • Fonctionnalité d’auto-réponse sélectionnable pour la surveillance
  • Gamme de température étendue (-15F à 130F)
  • Rincer en rack à l’aide de la boîte de ventilateur en plastique incluse
  • VE-5xsurface en option Montage boîtier (DOD # 424)
  • E-30-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800