VIKING ELECTRONICS | E-30-IP
Haut-parleur mains-libres téléphone de VoIP en acier inoxydable, anti-vandalisme 14 Gauge avec lames inox, montage encastré avec boîte de raccordement incluse ou montage en Surface avec une option VE-5 x 5 (5 po x 5 po 2,25 po.)

Nº PIÈCE FAB.  E-30-IP
Nº PIÈCE  635731
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les E-10/20/30-IP VoIP entrée téléphones sont conçus pour assurer une communication mains-libres rapide et fiable pour les systèmes de téléphonie VoIP SIP avec PoE. Les téléphones d’entrée de E-10/20/30-IP peuvent être programmés depuis n’importe quel téléphone Touch Tone ou PC sur le même réseau local. L’entrée phon es peuvent composer des numéros programmables jusqu'à 5.



Les téléphones d’entrée de E-10/20/30-IP vont clignoter la LED « Call » au cours de la composition et allument automatiquement le LED lorsqu’on répond à l’appel. Tous les paramètres de programmation, y compris les numéros de téléphone et numéros d’emplacement, e stockés dans une mémoire non volatile, ne nécessitant aucune pile. Toutes les unités sont PoE powered.



Pour les installations extérieures, où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation, les E-10/20/30-IP entrée téléphones sont disponibles avec Enhanced Weather ProtectionEWP). Ces produits GTE sont joints en caoutchouc mousse et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermal en pot de circuits.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Rapports de diagnostic auto par courriel (test com, microphone, haut-parleur & commutateur)
  • Interrogation automatique et la programmation des logiciels inclus
  • Contacts de relais 2 amp pour porte/portail ou contrôle lumière stroboscopique SL-2
  • Bleu « Appeler connecté » voyant (E-10/E-30-IP uniquement)
  • Comtible SIP (voir pg 2 pour la liste des systèmes de téléphone IP-PBX pris en charge)
  • PoE powered (classe 1, < 4 Watt)
  • Fonction d’annulation de bruit (ANC) automatique pour un fonctionnement correct dans des environnements bruyants
  • VoIP élimine le besoin pour le mode « Push to Talk »
  • Réseau firmre téléchargeable
  • Mains libres
  • Acier inoxydable V4A 316 empêche la corrosion sur les modèles en acier inoxydable
  • Programmable pour composer des numéros jusqu'à 5 sur occupé ou n’anneau aucune réponse
  • Parcourt les numéros de téléphone de secours sur occupé ou pas de réponse
  • Weatherotection Enhanced facultatif (GTE), PTE produits sont conçus pour répondre aux IP66 Ingress Protection Rating, voir DOD # 859
  • Raccroche sur commande de ton signal d’occupation, de dépassement de délai ou de contact
  • Programmable à distance
  • Gamme de température étendue (-30F à 130F)
  • 3 différents châssis ou Conseil onlavailable
  • Réglage du volume pour le microphone et le haut-parleur
  • E-10-IP et E-30-IP sont RAS montable en utilisant la boîte d’encastrement incluse ou peut être en saillie en utilisant un VE-5 x 5 Surface Mount zone facultatif (DOD # 424)
  • PB-100 Polling système facultatif disponible (JJ # 232)
  • Facultatif SL-2 ou 4-BLK-PTE lumière stroboscopique kit disponible (DOD # 242/653)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type ENTRÉE TÉLÉPHONE
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191508