VIKING ELECTRONICS | E-32-IP-PTE
Téléphone VoIP de l’haut-parleur mains-libres en acier inoxydable, résistant au vandalisme 14 jauge avec lames inox, Flush Mount dans une boîte électrique Standard Double commande ou montage en Surface avec une option VE-5 x 5 (5 x 5 po po 2,25), Installation à l’extérieur

Nº PIÈCE FAB.  E-32-IP-EWP
Nº PIÈCE  668106
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les E-10/20/30/32-IP VoIP entrée téléphones sont conçus pour assurer une communication mains-libres rapide et fiable pour les systèmes de téléphonie VoIP SIP avec PoE. Les téléphones d’entrée de E-10/20/30/32-IP peuvent être programmés depuis n’importe quel téléphone Touch Tone ou PC sur le même réseau local. Les téléphones de y Entr peuvent composer les numéros programmables jusqu'à 5.



Les téléphones d’entrée de E-30/32-IP vont clignoter la LED « Call » au cours de la composition et allument automatiquement le LED lorsqu’on répond à l’appel. Tous les paramètres de programmation, y compris les numéros de téléphone et numéro d’emplacement sont stockés dans une mémoire non volatile, ne nécessitant aucune pile. Toutes les unités sont PoE powered.



Pour les installations extérieures, où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation, les téléphones d’entrée de l’E-10/20/30/32-IP sont disponibles avec la météo de Enhanced Prottion (GTE). Ces produits GTE sont joints en caoutchouc mousse et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermal en pot de circuits.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Rapports de diagnostic auto par courriel (test com, microphone, haut-parleur & commutateur)
  • Interrogation automatique et la programmation des logiciels inclus
  • Contacts de relais 2 amp pour porte/portail ou contrôle lumière stroboscopique SL-2
  • Bleu « Appeler connecté » voyant (E-30/E-32-IP uniquement)
  • Comiant SIP (voir pg 2 pour la liste des systèmes de téléphone IP-PBX pris en charge)
  • PoE powered (classe 1, < 4 Watt)
  • Fonction d’annulation de bruit (ANC) automatique pour un fonctionnement correct dans des environnements bruyants
  • VoIP élimine le besoin pour le mode « Push to Talk »
  • Réseau firmwe téléchargeable
  • T-10 Torx vis de sécurité pour une sécurité accrue
  • Mains libres
  • Acier inoxydable V4A 316 empêche la corrosion sur les modèles en acier inoxydable
  • Laser graphique gravé sur les modèles en acier inoxydable
  • Programmable pour composer jusqu'à 5 numéros sur occupé ou une réponse de l’anneau
  • Parcourt les numéros de téléphone de secours sur occupé ou pas de réponse
  • En option Enhanced Weather Protection (GTE), PTE produits sont conçus pour répondre aux IP66 Ingress Protection Rating, voir DOD # 859
  • Raccroche sur commande de ton signal d’occupation, de dépassement de délai ou de contact
  • Télécommande programmable
  • Gamme de température étendue (-40F à 140F)
  • 3 différents châssis ou pension uniquement disponibles
  • Réglage du volume pour le microphone et le haut-parleur
  • E-10-IP et E-30-IP sont RAS montable en utilisant la boîte d’encastrement incluse ou peut être surface montée usinan VE-5 x 5 Surface Mount zone facultatif (DOD # 424)
  • E-32-IP flush s’installe dans une boîte électrique standard double commande (non incluse) ou peut être en saillie en utilisant un VE-5 x 5 Surface Mount zone facultatif (DOD # 424)
  • PB-100 Polling système facultatif disponible (DOD # 232)
  • Facultatif SL-2 ou 4-BLK-PTE lumière stroboscopique kit disponible (DOD # 242/653)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.