VIKING ELECTRONICS | E-35-PTE
E-35 avec protection améliorée contre les intempéries

Nº PIÈCE FAB.  E-35-EWP
Nº PIÈCE  353574
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le E-35 est un téléphone vidéo mains libres et vandale-résistant aux intempéries, conçu pour fournir la communication mains-libres rapide et fiable et vidéo-surveillance de l’OMS à votre porte ou du portail. Le E-35 peut être connecté directement à une ligne de C.O., console analogique de PABX/KSU ou un contrôleur de porte/portail Viking  : C-200, C-250 ou C-2000B.



Le E-35 dispose d’une mémoire non volatile, construite en dialer, un intégré haute résolution couleur vidéo caméra et détection de progrès intelligent des appels pour raccrocher automatique lorsque l’appel est compted. Le E-35 peut être programmé pour ne composer jusqu'à 5 numéros différents sur l’anneau, aucun réponse ou occupé et peut être configuré pour composer ces numéros jusqu'à ce qu’a répondu.



Le E-35-PTE partage toutes les caractéristiques de la E-35 en plus Enhanced Weather Protection WP) où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation à l’extérieur. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermal en pot circuits w ith scellé en interne, pots de garnitures champ réglable et interrupteurs DIP pour faciliter la programmation sur place.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 5 intégré numéro appeleur automatique
  • Intégré haute résolution vidéo caméra couleur avec angle de vision large, inclinable/pivotant ajustements et température de fonctionnement large de - 30F à 150F
  • Transmission audio et vidéo sur un seul câble CAT5E (page 5)
  • Featues anti-vandalisme  : 14 calibre 316 avec lames en acier inoxydable façade avec le laser permanente gravé graphique, écran de talkie/acier inoxydable, le bouton « Appeler » métallique robuste, impact et lecteur vis de montage de la lentille et hex caméra résistant aux rayures
  • Résistant aux intempéries Featu res  : plaque frontale en acier inoxydable de grade 316 marines, Mylar haut-parleur, joint de couvercle, joint de micro et haut parleur, commutateur de bouton poussoir (IP67) en interne scellé, scellé la lentille de la caméra, caméra en pot platine, en acier inoxydable téléphone et appareil photo matériel de montage
  • E-35-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859 pour plus d’informations)
  • LED rouge « décroché »
  • Réglage du volume pour le microphone et le haut-parleur
  • Advanced call progress détection  : déconnecte sur busy signal, retour à la tonalité, CPC, reoder signal, appel maximal time out et silence sélectionnable time out
  • Fonctionnalité d’auto-réponse sélectionnable pour la surveillance
  • Sélectionnable par bouton Déconnexion
  • Boîte de montage en surface d’optionnelle VE-5 x 5 disponible
  • Durée d’appel maximale sélectionnable
  • VOX réglable vitesse de commutation

Spécifications  :

Type STATIONS DE PORTE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.