VIKING ELECTRONICS | E-35
Téléphone mains-libres en acier inoxydable avec Dialer et caméra vidéo intégrée (montage encastré)

Nº PIÈCE FAB.  E-35
Nº PIÈCE  353570
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le E-35 est un téléphone vidéo mains libres et vandale-résistant aux intempéries, conçu pour fournir la communication mains-libres rapide et fiable et vidéo-surveillance de l’OMS à votre porte ou du portail. Le E-35 peut être connecté directement à une ligne de C.O., console analogique de PABX/KSU ou un contrôleur de porte/portail Viking  : C-200, C-250 ou C-2000B.



Le E-35 dispose d’une mémoire non volatile, construite en dialer, un intégré haute résolution couleur vidéo caméra et détection de progrès intelligent des appels pour raccrocher automatique lorsque l’appel est compted. Le E-35 peut être programmé pour ne composer jusqu'à 5 numéros différents sur l’anneau, aucun réponse ou occupé et peut être configuré pour composer ces numéros jusqu'à ce qu’a répondu.



Le E-35-PTE partage toutes les caractéristiques de la E-35 en plus Enhanced Weather Protection WP) où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation à l’extérieur. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermal en pot circuits w ith scellé en interne, pots de garnitures champ réglable et interrupteurs DIP pour faciliter la programmation sur place.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 5 intégré numéro appeleur automatique
  • Intégré haute résolution vidéo caméra couleur avec angle de vision large, inclinable/pivotant ajustements et température de fonctionnement large de - 30F à 150F
  • Transmission audio et vidéo sur un seul câble CAT5E (page 5)
  • Featues anti-vandalisme  : 14 calibre 316 avec lames en acier inoxydable façade avec le laser permanente gravé graphique, écran de talkie/acier inoxydable, le bouton « Appeler » métallique robuste, impact et lecteur vis de montage de la lentille et hex caméra résistant aux rayures
  • Résistant aux intempéries Featu res  : plaque frontale en acier inoxydable de grade 316 marines, Mylar haut-parleur, joint de couvercle, joint de micro et haut parleur, commutateur de bouton poussoir (IP67) en interne scellé, scellé la lentille de la caméra, caméra en pot platine, en acier inoxydable téléphone et appareil photo matériel de montage
  • E-35-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859 pour plus d’informations)
  • LED rouge « décroché »
  • Réglage du volume pour le microphone et le haut-parleur
  • Advanced call progress détection  : déconnecte sur busy signal, retour à la tonalité, CPC, reoder signal, appel maximal time out et silence sélectionnable time out
  • Fonctionnalité d’auto-réponse sélectionnable pour la surveillance
  • Sélectionnable par bouton Déconnexion
  • Boîte de montage en surface d’optionnelle VE-5 x 5 disponible
  • Durée d’appel maximale sélectionnable
  • VOX réglable vitesse de commutation

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Technologie ANALOG
Code UNSPSC 43191508