VIKING ELECTRONICS | E-40-PB
Laiton poli entrée téléphone avec déconnexion automatique, s’installe dans le boîtier encastré (montage encastré)

Nº PIÈCE FAB.  E-40-PB
Nº PIÈCE  421412
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphones d’entrée de la série E-40 sont ligne téléphone compact, intempéries et anti-vandalisme, enceinte amplifiée de téléphones conçus pour
assurer une communication bidirectionnelle mains libres. La taille compacte de la E-40 lui permet d’être monté dans un électrique encastré standard
boîte. Le E-40 est disponible en cinq finitions attrayantes pour correspondre à votre porte, luminaires, etc.. Remplacement
Façades E-40 (PNL40) peuvent être achetés séparément et sont disponibles dans toutes les finitions standards cinq. Le E-40s LED bleu continuellement
fournit une lumière pour localiser le bouton-poussoir dans des endroits sombres, s’estompe pour indiquer décroché et clignote pendant la sonnerie.
Remarque  : LED n’est pas disponible sur tous les modèles. Pour plus d’informations, contactez Viking. Les téléphones d’entrée de E-40 peuvent partager un seul téléphone
ligne avec maison ou une petite entreprise téléphones lorsqu’il est utilisé avec un modèle Viking C-200, C-250 ou C-2000B téléphone d’entrée de contrôleur.
Les téléphones d’entrée de E-40 peuvent également être connectés à un port inutilisé console analogique (programmé pour anneau vers le bas) sur un système téléphonique
ou connecté directement à une ligne de téléphone lorsqu’il est utilisé avec un composeur de Viking modèle K-1900-5 ou K-1900-30 auto. Les fonctionnalités de E-40
commandes de volume microphone et haut-parleur, auto-réponse sélectionnable pour surveillance et intelligent détection de progress appel automatique
raccrocher lorsque l’appel est terminé. Pour les installations extérieures, où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation,
la série E-40 est disponible avec Protection renforcée en météo (GTE).

Caractéristiques

  • Taille compacte  : panneau avant est la taille d’une plaque de mur taille moyenne typique encastré
  • Montage  : Encastré s’installe dans un boîtier électrique encastré (2,25 profond x large x minimum hauteur 2 2,84) ou de surface s’installe dans un modèle Viking VE-3 x 5 (non inclus, voir DOD # 424)
  • Disponible en 5 finitions standard têtière  : inox brossé, Bronze huilé, laiton poli, noir satiné et blanc satiné
  • PNL-40 façades  : façades remplacement assortis disponible dans toutes les finitions standards cinq vis
  • Anti-vandalisme caractéristiques  : 16 calibre laiton poli ou 18 jauge 304 têtière en acier inox, 316 bouton poussoir en acier inoxydable, écran de haut-parleur en plastique renforcé de fibre de carbone, revêtement en poudre résistant aux rayures, entraînement hexagonal vis de montage
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Mylar haut-parleur, joint de couvercle, joint de micro et haut parleur, commutateur de bouton poussoir interne scellé (IP67), auto drainant Mont de mic et UV stable en poudre résistant aux intempéries (à l’exception de la façade en acier inoxydable SS-40-E 304)
  • E-40-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859 pour plus d’informations)
  • Ligne téléphonique alimenté
  • Commandes de volume de microphone et haut-parleur
  • Détection de progrès programmable Intelligent des appels pour raccrocher automatique sur CPC, silence, signal d’occupation ou expirer
  • Fonction de réponse automatique sélectionnable pour la surveillance
  • VOX programmable (micro/haut-parleur) Vitesse de commutation
  • LED bleue aide à localiser le bouton poussoir, indiquer la sonnerie et hors crochet

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Couleur EN LAITON
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Technologie VOIP
Code UNSPSC 43191508

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.