VIKING ELECTRONICS | E-40-SS
Acier inoxydable interphone avec déconnexion automatique, se monte dans le boîtier encastré Flush Mount

Nº PIÈCE FAB.  E-40-SS
Nº PIÈCE  386804
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphones d’entrée de la série E-40 sont compactes, et vandale-résistant aux intempéries, ligne de téléphone alimenté téléphones haut-parleur conçus pour fournir la communication bidirectionnelle mains-libres. La taille compacte de la E-40 lui permet d’être monté dans un boîtier électrique encastré standard. Le E-40 est disponible en cinq finitions attrayantes pour correspondre à votre porte, luminaires, etc.. Habillages de E-40 de remplacement (PNL40) peuvent être achetés séparément et sont disponibles dans toutes les finitions standards cinq. Bleu LED continu allié de la E-40 fournit une lumière pour localiser le bouton-poussoir dans des endroits sombres, s’estompe pour indiquer décroché et clignote pendant la sonnerie. Remarque  : LED n’est pas disponible sur tous les modèles. Pour plus d’informations, contactez Viking. Les téléphones d’entrée de E-40 peuvent partager un seul téléphone l ine avec maison ou petite entreprise téléphones lorsqu’il est utilisé avec un Viking modèle C-200, C-250 ou un téléphone d’entrée de C-2000B contrôleur. Les téléphones d’entrée de E-40 peuvent également être connectés à un port de console analogique inutilisés (programmé pour anneau vers le bas) sur un téléphone système ou conne Direction exécutive directement à une ligne de téléphone lorsqu’il est utilisé avec un Viking modèle K-1900-5 ou un composeur automatique K-1900-30. Les E-40 fonctionnalités microphone et haut-parleur commandes de volume, sélectionnables automatiquement réponse pour déceler les progrès appel surveillance et intelligent pour automatique han g lorsque l’appel est terminé. Pour les installations extérieures, où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation, la série E-40 est disponible avec Protection renforcée en météo (GTE).



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Taille compacte  : panneau avant est la taille d’une plaque de mur taille moyenne typique encastré
  • Montage  : Encastré s’installe dans un boîtier électrique encastré (2,25" de profondeur x 2" de large x 2,84" de hauteur minimum) ou de surface s’installe dans un modèle Viking VE-3 x 5 (non inclus, voir DOD # 4 24)
  • Disponible en 5 finitions standard têtière  : inox brossé, Bronze huilé, laiton poli, noir satiné et blanc satiné
  • PNL-40 façades  : façades remplacement assortis disponible dans toutes les finitions standards cinq vis
  • Vandal-Resisant caractéristiques  : 16 calibre laiton poli ou 18 jauge 304 têtière en acier inox, 316 bouton poussoir en acier inoxydable, écran de haut-parleur en plastique renforcé de fibre de carbone, revêtement en poudre résistant aux rayures, entraînement hexagonal vis de montage
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Mon lar haut-parleur, joint de couvercle, joint de micro et haut parleur, commutateur de bouton poussoir interne scellé (IP67), auto drainant Mont de mic et UV stable en poudre résistant aux intempéries (à l’exception de la façade en acier inoxydable SS-40-E 304)
  • E-40-GTE est conçu pour satisfaire les IP 66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859 pour plus d’informations)
  • Ligne téléphonique alimenté
  • Commandes de volume de microphone et haut-parleur
  • Détection de progrès programmable Intelligent des appels pour raccrocher automatique sur CPC, silence, signal d’occupation ou expirer
  • Selectableuto fonction de réponse pour le suivi
  • VOX programmable (micro/haut-parleur) Vitesse de commutation
  • LED bleue aide à localiser le bouton poussoir, indiquer la sonnerie et hors crochet

Spécifications  :

Type STATIONS DE PORTE