VIKING ELECTRONICS | E-50-BK
Satin noir entrée téléphone avec caméra couleur, se monte dans le boîtier encastré (montage encastré)

Nº PIÈCE FAB.  E-50-BK
Nº PIÈCE  373611
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’entrée vidéo de série de E-50 téléphones téléphones haut-parleur compact, et vandale-résistant aux intempéries visent à mains libres bidirectionnel de communication audio et vidéo composite de couleur qui est à votre porte ou du portail. La taille compacte de la E-50 lui permet d’être mou nted dans un boîtier électrique encastré standard. Le E-50 est disponible en cinq finitions attrayantes pour correspondre à votre porte, luminaires, etc.. Façades de E-50 de remplacement (PNL50) peuvent être achetés séparément et sont disponibles dans toutes les cinq s tandard finitions. LED bleue de la E-50 continuellement fournit une lumière pour localiser le bouton-poussoir dans des endroits sombres, s’estompe pour indiquer décroché et clignote pendant la sonnerie. Remarque  : LED n’est pas disponible sur tous les modèles. Pour plus d’informations, contactez Viking. Les téléphones d’entrée de E-50 peuvent partager une seule ligne téléphonique avec maison ou petite entreprise téléphones lorsqu’il est utilisé avec un Viking modèle C-200, C-250 ou un téléphone d’entrée de C-2000B contrôleur. Les téléphones d’entrée de E-50 peuvent également être connectés à un port inutilisé console analogique (programme med d’anneau vers le bas) sur un système téléphonique ou connectés directement à une ligne de téléphone lorsqu’il est utilisé avec un Viking modèle K-1900-5 ou un composeur automatique K-1900-30. Les caractéristiques E-50 un intégré haute résolution couleur caméra vidéo, microphone et haut-parleur commandes de volume, sel ectable auto-réponse pour surveillance et intelligent détection de progress appel pour raccrocher automatique lorsque l’appel est terminé.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Caméra de vidéo couleur intégré haute résolution avec vision large, inclinable/pivotant ajustements et température de fonctionnement large de - 30F à 150F
  • Transmission audio et vidéo sur un seul câble de CAT5E
  • Taille compacte  : panneau avant est la taille d’une plaque de mur taille moyenne typique encastré
  • Montage  : Encastré dans un boîtier électrique encastré (profondeur x largeur x 2,25" 2" 2,84" hauteur min) boîtier électrique ou montage en surface dans un modèle Viking VE-3 x 5 (non inclus - DOD # 424)
  • Disponible en 5 finitions standard têtière  : inox brossé, Bronze huilé, laiton poli, satiné blanc et noir satiné
  • PNL-50 façades  : façades remplacement assortis disponible dans toutes les finitions standards cinq vis
  • Anti-vandalisme caractéristiques  : 16 calibre laiton poli ou de calibre 18 304 têtière en acier inox, 316 bouton poussoir en acier inoxydable, écran de haut-parleur en plastique renforcé de fibre de carbone, revêtement en poudre résistant aux rayures, impact et lentille de caméra résistant aux rayures et hexagonal vis de montage
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Mylar haut-parleur, fa ceplate joint, joint de micro et haut parleur, scellé en interne (IP67) commutateur de bouton poussoir, lentille de la caméra étanche, platine caméra en pot, en acier inoxydable téléphone et matériel de montage de caméra et UV stable en poudre résistant aux intempéries (hors E-50-SS)
  • E-50-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859)
  • Commandes de volume de microphone et haut-parleur
  • Détection de progrès programmable Intelligent des appels pour raccrocher automatique sur CPC, silence, signal d’occupation ou expirer
  • Fature réponse automatique sélectionnable pour la surveillance
  • VOX programmable (micro/haut-parleur) Vitesse de commutation
  • LED bleue permet de bouton-poussoir situé, indiquer la sonnerie et décroché

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur NOIR
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Technologie ANALOG
Type INDUSTRIE
Code UNSPSC 43191508

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.