VIKING ELECTRONICS | E-60-BK-IP-PTE
E-60-IP-BK avec protection contre les intempéries améliorée (GTE)

Nº PIÈCE FAB.  E-60-BK-IP-EWP
Nº PIÈCE  667905
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série E-60-IP est compacte, anti-vandalisme VoIP téléphones d’entrée de conçu pour assurer une communication mains-libres rapide et fiable pour les systèmes de téléphonie VoIP SIP avec PoE. Téléphones d’entrée de la série E-60-IP peuvent être programmés depuis n’importe quel téléphone Touch Tone ou PC sur le même réseau local. Les téléphones d’entrée peuvent composer des numéros programmables jusqu'à 5.



Taille compacte de l’E-60-IP lui permet d’être monté dans un boîtier électrique standard double commande. Le E-60-IP est disponible en quatre finitions attrayantes pour correspondre à votre porte houhou, luminaires, etc.. Remplacement E-60 habillages (PNL60) peuvent être achetés séparément et sont disponibles en toutes les quatre finitions standards. Le E-60-IP LED bleue offre continuellement de lumière pour localiser le bouton-poussoir dans des endroits sombres, clignote composition g durin et rallume automatiquement lorsqu’on répond à l’appel. Tous les paramètres de programmation, y compris les numéros de téléphone et emplacement, sont stockés dans une mémoire non volatile, ne nécessitant aucune pile. Toutes les unités sont PoE powered.



Pour installions en plein air où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation, les téléphones d’entrée de la série E-60-IP sont disponibles avec Enhanced Weather Protection (GTE). Produits GTE disposent de joints en caoutchouc mousse et bottes, scellé connexions, remplis de gel de manchons connecteurs, un s bien comme plastique uréthane ou thermal en pot de circuits.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Compact  : Panneau avant est la taille d’une plaque de mur de taille moyenne typique à double commande
  • Montage  : Encastré s’installe dans une boîte électrique de double commande (2,25" deepx 3,65" de large x 2,84" de hauteur minimum) ou de surface s’installe dans un Viking VE-5 x 5 (non inclus, voir DOD # 424) pour nting mou à un mur, le poste ou le piédestal de col de cygne de VE-PNB (EWP recommandé)
  • Disponible en 4 finitions standard têtière  : inox brossé, Bronze huilé, texturé noir et blanc satiné
  • PNL-60 façades  : façades remplacement assortis disponible dans toutes les finitions standards quatre vis
  • Rapports de diagnostic auto par courriel (test com, microphone, haut-parleur & commutateur)
  • Interrogation automatique et la programmation des logiciels inclus
  • Contacts de relais 2 amp pour porte/portail ou contrôle lumière stroboscopique SL-2
  • Indicateur LED bleu
  • SIP pliant (voir pg 2 pour la liste des systèmes de téléphone IP-PBX pris en charge)
  • PoE powered (classe 1, < 4 Watt)
  • Fonction d’annulation de bruit (ANC) automatique pour un fonctionnement correct dans des environnements bruyants
  • VoIP élimine le besoin pour le mode « Push to Talk »
  • Réseau firare téléchargeable
  • Mains libres
  • 304 inox empêche la corrosion sur les modèles en acier inoxydable
  • Programmable pour composer des numéros jusqu'à 5 sur occupé ou n’anneau aucune réponse
  • Parcourt les numéros de téléphone de secours sur occupé ou pas de réponse
  • Enhanced Weather ProtectionWP en option), les produits GTE sont conçus pour rencontrer IP66 Ingress Protection Rating, voir DOD # 859
  • Raccroche sur commande de ton signal d’occupation, de dépassement de délai ou de contact
  • Programmable à distance
  • Gamme de température étendue (-40F à 140F)
  • Réglage du volume pour micro et speakeOptional PB-100 Polling système disponible (DOD # 232)
  • Facultatif SL-2 ou 4-BLK-PTE lumière stroboscopique kit disponible (DOD # 242/653)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.