VIKING ELECTRONICS | E-60-BK
Interphone noir satin avec déconnexion automatique et LED bleue, Ras se monte dans une boîte de Double commande

Nº PIÈCE FAB.  E-60-BK
Nº PIÈCE  667967
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphones d’entrée de la série E-60 sont compact, résistant au vandalisme, téléphone ligne propulsé haut-parleur téléphonique conçue pour fournir la communication mains-libres twoway. La taille compacte de la E-60 lui permet d’être monté dans un boîtier électrique standard double commande. Le E-60 est disponible en cinq finitions attrayantes pour correspondre à votre porte, luminaires, etc.. Habillages de E-60 de remplacement (PNL60) peuvent être achetés séparément et sont disponibles dans toutes les finitions standards cinq. LED bleue de la E-60 continuellement fournit une lumière pour localiser le bouton-poussoir dans des endroits sombres, s’estompe pour indiquer décroché et clignote pendant la sonnerie.



Les téléphones d’entrée de E-60 peuvent partager une seule ligne téléphonique avec la maison ou petite entreprise téléphones lorsqu’il est utilisé avec un Viking modèle C-200, contrôleur de C-25 ou C-2000B interphone. Les téléphones d’entrée de E-60 peuvent également être connectés à un port inutilisé console analogique (programmé pour anneau vers le bas) sur un système téléphonique ou connectés directement à une ligne de téléphone lorsqu’il est utilisé avec un modèle Viking K-1900-5 ou 1900-30-K un composeur OTU. Les E-60 fonctionnalités microphone et haut-parleur commandes de volume, sélectionnables automatiquement réponse pour surveillance et intelligent détection de progress appel pour raccrocher automatique lorsque l’appel est terminé. Pour les installations extérieures, où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation, la série E-60 est disponible avec Protection renforcée en météo (GTE).



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Taille compacte  : panneau avant est la taille d’une plaque de mur taille moyenne typique à double commande
  • Montage  : Encastré s’installe dans une boîte électrique de double commande (2,25" de profondeur x 3,65" de large x 2,84" de hauteur minimum) ou de surface s’installe dans un modèle Viking VE-5 x 5 (non inclus, voir DOD # 4 24) pour montage sur un mur, post ou col de cygne de VE-PNB piédestal (EWP recommandé)
  • Disponible en 5 finitions standard têtière  : inox brossé, Bronze huilé, laiton poli, noir satiné et blanc satiné
  • PNL-60 façades  : façades remplacement assortis disponible dans toutes les finitions standards cinq vis
  • Anti-vandalisme caractéristiques  : 16 calibre laiton poli ou 18 304 têtière en acier inox, 316 acier inoxydable bouton-poussoir, écran de haut-parleur en acier inoxydable, poudre anti-rayures coati ng de jauge, hex lecteur vis de montage
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Mylar haut-parleur, joint de couvercle, joint de micro et haut parleur, commutateur de bouton poussoir interne scellé (IP67), auto drainant Mont de mic et UV stable en poudre résistant aux intempéries (à l’exclusion des E-60-SS 30 4 façade inox)
  • E-60-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859 pour plus d’informations)
  • LED bleue aide à localiser le bouton poussoir, indiquer la sonnerie et décroché
  • Ligne téléphonique alimenté
  • Détection proess programmable intelligent des appels pour raccrocher automatique sur CPC, silence, signal d’occupation ou expirer
  • Fonction de réponse automatique sélectionnable pour la surveillance
  • VE-lumière  : Kit d’éclairage de façade optionnelle pour une utilisation avec le VE-5 x 5

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.