VIKING ELECTRONICS | E-75-SS-PTE
E-75-SS avec protection contre les intempéries améliorée (GTE)

Nº PIÈCE FAB.  E-75-SS-EWP
Nº PIÈCE  667996
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’entrée vidéo de série de E-75 téléphones téléphones haut-parleur compact, et vandale-résistant aux intempéries visent à mains libres bidirectionnel de communication audio et vidéo composite de couleur qui est à votre porte ou du portail. Le E-75 comprend également un lecteur de carte compatible proximité 125 KHz HI D intégré. Le lecteur de cartes sorties données de Wiegand 26 bits standard de l’industrie, lui permettant d’être utilisé avec un contrôleur de porte Viking ES-1 ou n’importe quel contrôleur compatible avec format Wiegand 26-bit. La taille compacte de la E-75 permettant d’e b monté dans un boîtier électrique standard double commande. Le E-75 est disponible en cinq finitions attrayantes pour correspondre à votre porte, luminaires, etc.. Façades de E-75 de remplacement (PNL75) peuvent être achetés séparément et sont disponibles dans toutes les finitions standard de l’ive f. Les téléphones d’entrée de E-75 peuvent partager une seule ligne téléphonique avec maison ou petite entreprise téléphones lorsqu’il est utilisé avec un Viking modèle C-200, C-250 ou un téléphone d’entrée de C-2000B contrôleur. Les téléphones d’entrée de E-75 peuvent également être connecté à un non utilisé un port de la station alog (programmé pour anneau vers le bas) sur un système téléphonique ou connecté directement à une ligne de téléphone lorsqu’il est utilisé avec un dialer Viking K-1900-5 ou K-1900-30.



Le E-75 dispose d’une caméra de vidéo de couleur intégré haute résolution, un ca de proximité intégré lecteur, microphone et haut-parleur volume permet de contrôler, auto-réponse sélectionnable pour surveillance et intelligent détection de progress appel pour raccrocher automatique lorsque l’appel est terminé. Pour les installations extérieures, où l’appareil est exposé à densation de précipitations ou de con, la série E-70 est disponible avec Protection renforcée en météo (GTE).



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 125KHz HID compatible 26-bit Wiegand proximité carte lecteur intégré avec LED et bip carte lire PTE et confirmation bord de protection
  • Caméra de vidéo couleur intégré haute résolution avec vision large, inclinable/pivotant ajustements et température de fonctionnement large de - 30F à 150F
  • Transmission audio et vidéo sur un seul câble de CAT5E (voir page 5)
  • Taille compacte  : panneau avant est la taille d’une plaque de mur taille moyenne typique à double commande
  • Montage  : Encastré s’installe dans une boîte électrique de double commande ('' profondeur x 2,25" de large x 3,65" tll minimale de 2,84") ou de surface s’installe dans un modèle Viking VE-5 x 5 (non inclus, voir DOD # 424) pour montage sur un mur, post ou col de cygne de VE-PNB piédestal (EWP recommandé)
  • Disponible en 5 façade standard finitions  : Poli brossé en acier inoxydable, Bronze huilé, hangar en laiton, noir satiné et blanc satiné
  • PNL-75 façades  : façades remplacement assortis disponible dans toutes les finitions standards cinq vis
  • Anti-vandalisme caractéristiques  : 16 calibre laiton poli ou 18 jauge 304 têtière en acier inox, 316 bouton poussoir en acier inoxydable, écran de haut-parleur en acier inoxydable, revêtement en poudre résistant aux rayures, entraînement hexagonal vis de montage
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Mylar haut-parleur, joint de couvercle, joint micro et haut parleur, commutateur de bouton poussoir interne scellé (IP67), soi drainin monture micro de g et UV stable en poudre résistant aux intempéries (à l’exception de la façade en acier inoxydable SS-75-E 304)
  • E-75-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859 pour plus d’informations)
  • LED bleue aide à localiser le bouton poussoir, indiquer la sonnerie et décroché
  • Détection de progrès programmable intelligent des appels pour raccrocher automatique sur CPC, silence, signal d’occupation ou expirer

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.