TRANSITION NETWORKS | E-MCR-05-EU
rack convertisseur multimédia de 12 machines à sous, universel, alimentation interne, AC85 - 264 Volts, 47 - 63 Hz, UE

Nº PIÈCE FAB.  E-MCR-05-EU
Nº PIÈCE  587595
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Châssis en rack 19 pouces
  • Maisons solidement convertisseur média autonome 12 jusqu'à l’utilisation du convertisseur de supports de montage
  • Un cordon d’alimentation alimentera indépendamment jusqu'à 12 convertisseurs remplaçables à chaud
  • Prend en charge toute combinaison de convertisseurs multimédias à large largeur unique, 12 Vot DC alimentés par Vot DC,
  • Conception souple pour la culture de réseaux - simplifier votre installation de convertisseurs de média autonome des réseaux de Transition avec le support de convertisseur de médias. Cette unité mountable rack de 19 pouces prend en charge jusqu’à douzième convertisseurs de médias électroniques tandis que la conception unique permet de multiples connexions, consolidées en un seul appareil, ce qui rend les connexions réseau plus faciles et plus efficaces
  • Design peu encombrant  : ce dispositif est actionné par une unique universel alimentation interne ; éliminant le besoin pour les branchements multiples, souvent associés à des installations multiples de convertisseur. L’appareil économise de l’espace dans le placard de câblage en fournissant un moyen de monter 12 convertisseurs en 3 unités d’espace rack tout en réduisant le r engourdissant des connexions de puissance de sortie murales requises
  • Commodité - les convertisseurs de média sont remplaçables à chaud. Ils également peuvent être retirés de la grille, propulsés à l’extérieur et utilisées comme unités autonomes dans de nouvelles applications que votre réseau a besoin de changement à l’avenir
  • Coût-efficacité - facilement rackable le seul entier, 12 volts sous tension, convertisseurs de média des réseaux de Transition que déjà, vous possédez ou achetez des unités autonomes aujourd'hui ou rackable eux dans l’avenir
  • Montage en rack universel comprend-12 supports pour chaque convertisseur

Description des spécifications

Point  : 12 emplacements Media Converter Rack
Alimentation  : Alimentation universelle, interne arrive ; AC85 - 264 volts, 47-63Hz
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 10 - 90 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Dimension : 17 Inch Width x 15 Inch epth x 4,75 Inch Height

Informations techniques

Homologation UL, C-UL énuméré (Canada), CISPR/EN55022 classe A, FCC classe A, marquage CE

Spécifications  :

Technologie des dispositifs port 1 ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43201553