TRANSITION NETWORKS | E-MCR-05-OZ
12-Slot Media Converter Rack, Universal, Alimentation interne, AC85 - 264 Volts, 47 - 63 Hz, OZ

Nº PIÈCE FAB.  E-MCR-05-OZ
Nº PIÈCE  589243
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Châssis en rack 19 pouces
  • Maisons solidement convertisseur média autonome 12 jusqu'à l’utilisation du convertisseur de supports de montage
  • Un cordon d’alimentation alimentera indépendamment jusqu'à 12 convertisseurs remplaçables à chaud
  • Prend en charge toute combinaison de convertisseurs multimédias à large largeur unique, 12 Vot DC alimentés par Vot DC,
  • Conception souple pour la culture de réseaux - simplifier votre installation de convertisseurs de média autonome des réseaux de Transition avec le support de convertisseur de médias. Cette unité mountable rack de 19 pouces prend en charge jusqu’à douzième convertisseurs de médias électroniques tandis que la conception unique permet de multiples connexions, consolidées en un seul appareil, ce qui rend les connexions réseau plus faciles et plus efficaces
  • Design peu encombrant  : ce dispositif est actionné par une unique universel alimentation interne ; éliminant le besoin pour les branchements multiples, souvent associés à des installations multiples de convertisseur. L’appareil économise de l’espace dans le placard de câblage en fournissant un moyen de monter 12 convertisseurs en 3 unités d’espace rack tout en réduisant le r engourdissant des connexions de puissance de sortie murales requises
  • Commodité - les convertisseurs de média sont remplaçables à chaud. Ils également peuvent être retirés de la grille, propulsés à l’extérieur et utilisées comme unités autonomes dans de nouvelles applications que votre réseau a besoin de changement à l’avenir
  • Coût-efficacité - facilement rackable le seul entier, 12 volts sous tension, convertisseurs de média des réseaux de Transition que déjà, vous possédez ou achetez des unités autonomes aujourd'hui ou rackable eux dans l’avenir
  • Montage en rack universel comprend-12 supports pour chaque convertisseur

Description des spécifications

Point  : 12 emplacements Media Converter Rack
Alimentation  : Alimentation universelle, interne arrive ; AC85 - 264 volts, 47-63Hz
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 10 - 90 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Dimension : 17 Inch Width x 15 Inch epth x 4,75 Inch Height

Informations techniques

Homologation UL, C-UL énuméré (Canada), CISPR/EN55022 classe A, FCC classe A, marquage CE

Spécifications  :

Technologie des dispositifs port 1 ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.