TRANSITION NETWORKS | E-TBT-FRL-05-HT-sa
Le Port autonome Ethernet cuivre au convertisseur de médias de fibre, un  : 10BASE-T (RJ45) [m 100/328 ft], Port deux  : 10BASE-FL 850 nm Multimode (ST) [2 km/1,2 mi], SA

Nº PIÈCE FAB.  E-TBT-FRL-05-HT-SA
Nº PIÈCE  586781
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Intégrer des environnements mixtes de câblage en utilisant ethernet commuté ou partagée. Ce convertisseur de médias complet fait la migration de cuivre vers la fibre plus facile que jamais

Applications

Étendue des Applications de la température (à 70 deg C) - Applications générales d’un 10BASE-T Ethernet Converter 10BASE-FL-connectent contrairement aux appareils

Caractéristiques

  • Étendue de température capable - ce convertisseur est conçu pour fonctionner dans des environnements où la température ambiante peut augmenter pour atteindre 70 deg C (158 deg F)
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Lien traversent est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de surveiller les deux les ports de RX fibre et cuivre pour la perte de signal
  • Étendue des applications de température (70 deg C)-ce convertisseur peut être placé dans une enceinte contrôlée non climatiques afin de faciliter une connexion ethernet pour périphériques distants comme IP à partir des caméras de surveillance ou d’équipements de signalisation. Il peut également être placé dans une armoire non climatiques piédestal contrôlé dans un environnement résidentiel ou commercial pour l’accès aux données de 10Mbps à une structure donnée. Ce convertisseur peut également être déployé dans les environnements industriels où une chaleur excessive peut poser problème. (Notez que cet appareil est évalué pour répondre aux exigences de la « température » des environnements industriels seulement).
  • Applications générales d’un ethernet 10BASE-T 10BASE-FL convertisseur-Extend ethernet distance réseau de 2 km (norme 850nm sur fibre optique multimode) à 5 km (long haul 1300nm sur fibre optique multimode). Sur fibre optique monomode optique câblage vous prolongez ethernet distance réseau de 20 km (norme monomode) jusqu'à 50 km (long-courrier monomode) sans un répéteur
  • Se connecter contrairement aux dispositifs-Connectez votre workgroupto un serveur distant ou un central changer ou étendre les distances entre comme et contrairement aux appareils en mode full ou half duplex

Description des spécifications

Point  : Autonome Ethernet cuivre Fiber Media Converter
Connecteurs  : (1) RJ45 (10BASE-T : 100 m) ; (1) duplex fibre optique
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-32,5 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 13,50 %
sorcières  : active/désactive lien traversent
LED  : Puissance  : le fonctionnement Normal ; Lien  : Steady LED indique unité est recevant lien impulsions d’un périphérique compatible ; Recevoir  : Clignotants ou éclairé LED indique les paquets sont reçus
Alimentation  : AC/DC externe requise  : 9 volts DC, 1 Amp, non réglable, Standard
Conditions environnementales  :-25 à 70C deg ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10BASE-T (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux port  : 10BASE-FL 850 nm Multimode (ST) [2 km/h/1,2 m]
Dimension  : 3 po largeur x profondeur 3,9 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802,3(TM), Wall Mount Power Supply-UL énuméré et CSA certifiés, FCC classe A, CISPR/EN55022 classe A, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10BASET
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.