TRANSITION NETWORKS | E-TBT-FRL-05SM-NA
Convertisseurs de média Ethernet autonome 10BASE-t RJ45 100 m/328 ft à 10Les-FL 1310 nm monomode ST 20 km/12,4 miles

Nº PIÈCE FAB.  E-TBT-FRL-05SM-NA
Nº PIÈCE  255578
Minimum 1 chaque

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Auto-MDI/MDIX
  • Lien traversent
  • Restauration automatique de liens
  • Intégrer des environnements mixtes de câblage en utilisant Ethernet commuté ou partagée

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10BASET
Code UNSPSC 43201553