TRANSITION NETWORKS | E-TBT-MC05
10BASE5 Ethernet émetteurs-récepteurs (mâle de l’AUI (DB-15)) [m 50/164 pi.] 10BASE-t (RJ45) [m 100/328 ft.]

Nº PIÈCE FAB.  E-TBT-MC05
Nº PIÈCE  334265
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Cette Interface d’unité de fixation (AUI) émetteur/récepteur fournit une méthode pour connecter un poste de travail, ou tout autre appareil doté d’un port AUI, à twisted pair câblage dans un réseau 10BASE-T. Appareils avec port AUI pourraient inclure  : les serveurs, les concentrateurs, les ponts et les routeurs. L’E-TBE-MC05 émetteur/récepteur permet à paire torsadée, UTP ou STP, pour être connecté à ces ports AUI.

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 10BASE5
Code UNSPSC 43201553