CRIMSON AV | E04
Colonnes de longueur fixe extension

Nº PIÈCE FAB.  E04
Nº PIÈCE  703531
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Compatible avec tous les supports et adaptateurs de plafond à l’aide de TNP interface standard 1,5". Cordon interne dégagée routage avec 1 "x 2 » sortie d’ouverture s’adapte les connecteurs VGA standard. Connecteurs (vendus séparément) permettent d’étendre les longueurs de goutte en reliant deux ou plusieurs colonnes.

Caractéristiques

  • Câble à travers la colonne de routage pour un look épuré (connecteur VGA standard de fits)
  • orifice de sortie de câble « 1 x 2 » s’inscrit après installation de connecteur VGA
  • Plaque pour les cas où l’orifice de sortie de câble n’est pas utilisé
  • Connecteurs d’extension EC peuvent être utilisé pour xtend goutte longueur en joignant deux colonnes ou plus
  • Compatible avec toutes les interfaces de plafond à l’aide de TNP interface standard 1,5"

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE