MINUTEMAN | E1000RTXL2U
1000 VA Line Interactive Rack/mur/Tower UPS avec 8 points de vente

Nº PIÈCE FAB.  E1000RTXL2U
Nº PIÈCE  542296
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le EnterprisePlus LCD E1000RTXL2U est un 1000VA/800W 120 V ca ligne interactive, extended runtime bâti/mur/tour UPS conçu pour les environnements électroniques critiques, sensibles au pouvoir.

Applications

Voix et données réseau, serveurs, électronique sensible

Caractéristiques

  • facteur de puissance 0,8 - augmente la capacité de l’unité sans migration vers des modèles plus grands (0,88 facteur de puissance pour 2000VA) et facteur de puissance 0,85 pour 3000VA.
  • Délestage - prolonge la durée d’applications critiques sans ajout de blocs de batterie externe en supprimant l’alimentation aux appareils non essentiels relié à l’onduleur même
  • Bypass de batterie indépendant - permet l’UPS fournissent la régulation de la tension avec la montée subite et doper la protection sur le secteur utilitaire même lorsque les piles sont faibles ou morts.
  • D’exécution prolongé pratiquement illimitée pour des applications critiques - pratiquement un nombre illimité de batteries peut être connecté à l’onduleur de LCD EnterprisePlus pour étendre exécuter fois
  • Flexibilité dans l’installation - matériel de montage en rack tour et 19-pouce plancher-debout est inclus. Kits d’installation en option sont disponibles pour grilles/armoire 23-pouces et l’installation de fixation murale.
  • Faible encombrement - style affaire de bâti/tour 3,5 pouces (2U)
  • Chargeurs de batterie indépendant de pack - réduit le temps de recharge de batterie
  • Communications simultanées DB-9, USB et SNMP
  • logiciel de surveillance et de contrôle Minuteman SentryHD UPS inclus
  • Facile à lire façade écran LCD - offre entrée / sortie tension & fréquence, UPS et mode batterie / État, charge runtime capacité estimée basée sur connecté chargement
  • Protection du produit haute industrie - avec garantie de non proportionnelle de 3 an (batterie incluse)
  • Port distant dédié de Emergency Power Off (OEB)
  • RoHS2 compatible
  • Protège vous êtes votre investissement - équipement connecté est recouverte de 100 000 $ Minuteman Plan de Protection platine (États-Unis et Canada uniquement)

Spécifications  :

Taille 1000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610