GROUPE RRYSMIEN | | E1032S.30.10
Câble multi-conducteurs, 18 AWG, 2 conducteurs, 7/26 échouage, cuivre nu, non blindé, NEC Type CMR/CL3R

Nº PIÈCE FAB.  E1032S.30.10
Nº PIÈCE  E1032S
Minimum 1 mètre(s)
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multi-conducteurs, non blindé, Riser, NEC Type CMR et/ou CL3R

Caractéristiques

  • Applications  :
  • Circuits de commande de puissance limitée
  • Câblage des systèmes suivants  : Intercom, sécurité, Audio, musique de fond
  • Suggéré de tension d’entrée  : 300 volts

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu VERTICAL
Matériau d’isolation CHLORURE DE POLYVINYLE SEMI-RIGIDE SRPVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524