HOFFMAN ENCLOSURES INC | E19T6U
CableRack, généraux 19" Rack 6U 12,44" H X 20,16 "W X 11,50 « D, noir, acier
Description
CABLERACKTM est utilisé pour échelle ou panier bac montage et fixation matériel rack 19-pouces des centres de données, chambres de télécommunication et autres lieux. Le support de châssis fixes, ouvert permet suspendre matériel rack 19-pouces de porte-échelle ou panier T ray. Le panier est universelles trous taraudés par les normes de l’industrie pour tenir compte des applications typiques. Ces supports de cadre ouvert sont idéales pour des applications de câblage haute densité qui exigent le montage au-dessus de l’armoire d’équipement et fournissent maximale acces s de câbles et d’équipement. CABLERACK est idéal pour les applications de centre de données, matériel à au-dessus de l’armoire tout en proposant une augmentation des densités équipement et câble.
Caractéristiques
- Conçu pour accueillir tout le matériel rack standard 19-pouces
- Montage facile, outil unique réduit les coût et temps d’installation
- Prémonté pour une installation rapide et gain de temps
- Se monte en toute sécurité à câble piste porte-échelle ou plateau du panier
- UL cosse double terrain trous fournissent facile adhérence aux locaux de liaison et de mise à la terre de codes
- Collier de serrage-points, taille pour jusqu'à des sangles Velcro 1-pouces, fournis en positions horizontales et verticales dans de multiples endroits
- Montage parallèle ou perpendiculaire à la voie de câble
- Dispositions de montage multipoint aborder divers besoins d’applications
- Conception ouverte prévoit un accès maximum à câbles et équipements
- Emballage intelligent avec trous porteurs de main permettent un transport aisé
Spécifications :
Fini | NOIR |
---|---|
Matériel | ACIER |
Type | ÉCHELLE |
Code UNSPSC | 39131700 |